Battalion 1rct3 | เหล็กตี๋บานพับ ยาว 3 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 1RCT3 ทีบานพับเหล็กยาว 3 นิ้ว | AB3BED

BATTALION 1RCT3 ทีบานพับ เหล็ก 3 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AB3BED รุ่น: 1RCT3
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
฿207 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทีบานพับ
ประเภทแบริ่งที่ราบ
สีเงิน
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความยาวบานประตู4"
ความกว้างของบานประตู1 1 / 16 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
กรอบใบยาว2.437 "
ความกว้างของใบเฟรม3 / 4 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง3"
หลุมต่อใบ3
ความหนาของใบ0.068 "
วัสดุเหล็ก
การติดพื้นผิวเต็ม
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
หมายเลขชั้นของ Stanley142600
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฮาร์ดแวร์สีCornersความสูงหลุมต่อใบความหนาของใบหมายเลขชั้นของ Stanleyความกว้างราคา
BATTALION 1RCR4 ทีบานพับเหล็กยาว 2 นิ้ว | AB3BDW 1RCR 4รวมเงินสี่เหลี่ยมด้านเท่า2"30.048 "14230021 / 32 "฿104
BATTALION 1RCR8 ทีบานพับเหล็กยาว 3 นิ้ว | AB3BDZ 1RCR 8รวมเงินสี่เหลี่ยมด้านเท่า3"30.056 "14245027 / 32 "฿212
BATTALION 1RCT7 ทีบานพับเหล็กยาว 3 นิ้ว | AB3BEG 1RCT7ไม่รวมเงินสี่เหลี่ยมด้านเท่า3"40.068 "1286451"฿103
BATTALION 1RCV9 ทีบานพับเหล็กยาว 6 นิ้ว - แพ็ค 2 อัน | AB3BEV 1RCV9รวมเงินสี่เหลี่ยมด้านเท่า6"40.068 "7544601 1 / 16 "฿1,580
BATTALION 1WBD8 ทีบานพับเหล็ก 2-11 / 16 นิ้วยาว | AB3YUP 1WBD8รวมเงินสี่เหลี่ยมด้านเท่า2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "฿499
BATTALION 1WBE5 ทีบานพับเหล็ก 2-11 / 16 นิ้วยาว - แพ็ค 2 อัน | AB3YUU 1WBE5รวมเงินสี่เหลี่ยมด้านเท่า2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "฿2,716
BATTALION 1WBG5 ทีบานพับเหล็ก 1-9 / 16 นิ้วยาว | AB3YVG 1WBG5รวมเงินสี่เหลี่ยมด้านเท่า1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "฿1,383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 1RCT3 ทีบานพับ เหล็ก 3 นิ้ว ยาว
฿207 / หน่วย