Battalion 1tpw6 | Lever Lockset Light Duty Brass Passage | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 1TPW6 Lever Lockset Light Duty ทางเดินทองเหลือง | เอบี3เจเอฟคิว

BATTALION 1TPW6 Lever Lockset Light Duty ทองเหลือง Passage

In Stock
รายการ: AB3JFQ รุ่น: 1TPW6
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
฿1,163 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2-3/8 and 2-3/4"
เสร็จสิ้นทองเหลืองขัดเงา
ไฟคะแนนไม่ได้รับการจัดอันดับ
ฟังก์ชันทางเดิน
เกรด3
คีย์ไม่ใส่คีย์
ประเภทสถานที่ที่อยู่อาศัย
ฟังก์ชัน Locksetทางเดิน
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetงานเบา
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3/8 to 1-3/4"
Strike Dim2-1/4 x 1-3/4"
ประเภทการประท้วงรอบและมุมเหลี่ยม Full Lip Strike
สไตล์ตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8302416045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นฟังก์ชันคีย์Strike Dimสไตล์ราคา
BATTALION 1TPN2 Lever Lockset Light Duty ทางเดินทองเหลือง | เอบี3เจฟ 1TPN2ทองเหลืองขัดเงาทางเดินไม่ใส่คีย์2-1/4 x 1-3/4"มุม฿1,596
BATTALION 1TPP8 ชุดล็อคก้านโยก Light Duty Nickel Privacy | AB3JEL1TPP9 1TPP8นิกเกิลซาตินความเป็นส่วนตัวไม่ใส่คีย์2-1/4 x 1-3/4"หางบีเวอร์฿1,500
BATTALION 1TPP9 Lever Lockset Light Duty Nickel Passage | เอบี3เจม 1TPP9นิกเกิลซาตินทางเดินไม่ใส่คีย์2-1/4 x 1-3/4"หางบีเวอร์-
RFQ
BATTALION 1TPW5 Lever Lockset Light Duty ทองเหลือง ความเป็นส่วนตัว | เอบี3เจเอฟพี 1TPW 5ทองเหลืองขัดเงาความเป็นส่วนตัวไม่ใส่คีย์2-1/4 x 1-3/4"ตรง฿1,636
BATTALION 2VMW2 ชุดล็อคคันโยกมุมทองเหลือง | AC3RCJ 2VMW 2ทองเหลืองขัดเงาการเข้าคีย์แตกต่างกัน2-3/4 x 1-1/8"มุม฿1,692
BATTALION 2VMX4 Lever Lockset สไตล์ทองเหลือง | AC3RCT 2VMX4ทองเหลืองขัดเงาการเข้าคีย์แตกต่างกัน2-3/4 x 1-1/8"ตรง฿1,595

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 1TPW6 Lever Lockset Light Duty ทองเหลือง Passage
฿1,163 / หน่วย