จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 1XRT5 กุญแจ 4 พิน กุญแจต่างกัน | AB4FZQ

BATTALION 1XRT5 กุญแจ 4 พินคีย์ที่แตกต่างกัน

In Stock
รายการ: AB4FZQ รุ่น: 1XRT5
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
฿424 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายเงิน
ความสูงของร่างกาย1 1 / 3 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย7 / 8 "
ความกว้างของร่างกาย1 9 / 16 "
สีเงิน
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
จำนวนกันชน1
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน4
เปิดด้วยหมายเลขคีย์GM1261
ระดับความปลอดภัยความปลอดภัยมาตรฐาน
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง7 / 8 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8301108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่ากุญแจมือสีผิวกายความสูงของร่างกายกุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงประเภทกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือวัสดุของตัวเครื่องราคา
BATTALION 1XRT4 กุญแจ 4 พิน กุญแจต่างกัน | AB4FZP 1XRT4จุดเปิดเงิน1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "จุดเปิด7 / 8 "เหล็ก฿572
BATTALION 1XRT8 กุญแจ 4 พิน กุญแจต่างกัน | AB4FZU 1XRT8จุดเปิดเงิน1.5 "5 / 16 "1.25 "จุดเปิด1"เหล็ก฿620
BATTALION 1XRT9 กุญแจ 4 พิน กุญแจต่างกัน | AB4FZV 1XRT9จุดเปิดเงิน1"3 / 16 "5 / 8 "จุดเปิด9 / 16 "เหล็ก฿322
BATTALION 1XRU3 กุญแจ 4 พิน กุญแจต่างกัน | AB4FZY 1XRU3ขยายเงิน1 1 / 3 "1 / 4 "2"ขยาย3 / 4 "เหล็ก฿669
BATTALION 1XRU5 กุญแจ 4 พิน กุญแจต่างกัน | AB4GAA 1XRU5ขยายเงิน1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "ขยาย7 / 8 "เหล็ก฿697
BATTALION 1XRU7 กุญแจ 4 พิน กุญแจต่างกัน | AB4GAC 1XRU7จุดเปิดBlack1.75 "3 / 8 "1.125 "จุดเปิด5 / 8 "เหล็กเคลือบ฿388
BATTALION 1XRV1 กุญแจ 4 พิน กุญแจต่างกัน | AB4GAF 1XRV1จุดเปิดเงิน1 1 / 3 "1 / 4 "1.5 "จุดเปิด3 / 4 "เหล็ก฿563

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 1XRT5 กุญแจ 4 พินคีย์ที่แตกต่างกัน
฿424 / หน่วย