กองพัน 3htu1 | บานพับ Surface Mount 3 X 21/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 3HTU1 Hinge Surface Mount 3 x 21/2 In | AC9NZM

BATTALION 3HTU1 บานพับยึดพื้นผิว 3 x 21/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9NZM รุ่น: 3HTU1
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
฿464 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับก้น
ประเภทแบริ่งที่ราบ
สีBlack
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นดำหมองคล้ำ
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง3"
หลุมต่อใบ3
เคล็ดลับโรงพยาบาลไม่
ความหนาของใบ0.08 "
วัสดุเหล็ก
การติดพื้นผิวเต็ม
Pin Dia1 / 4 "
ประเภทขาที่สามารถลอกออกได้
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8302106030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงประเภทแบริ่งสีหลุมต่อใบความหนาของใบวัสดุการติดPin Diaราคา
BATTALION 1RCC9 บานพับเข้ามุมเหลี่ยม Full Mortise Steel | AB3BBE 1RCC93"ที่ราบBlack3-เหล็กร่องแบบเต็ม1 / 4 "-
RFQ
BATTALION 1WAV6 บานพับบานพับแบบร่องลูกปืนแบบเต็มร่อง - แพ็ค 2 อัน | AB3YQD 1WAV63.5 "ลูกบอล-3'0.134เหล็กร่องแบบเต็ม5 / 16 "฿1,041
BATTALION 1XLY2 บานพับแบบเต็มพื้นผิวดำ 1.5 x 1.5 นิ้ว | AB4FJK 1XLY21.5 "ที่ราบBlack2-สังกะสีพื้นผิวเต็ม3 / 16 "฿1,438
BATTALION 1XLY3 บานพับ Full Surface สีดำ 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"หมุดBlack20.234 "สังกะสีพื้นผิวเต็ม-฿1,605
BATTALION 1XMH3 บานพับยูทิลิตี้ Flat Silver - แพ็ค 2 อัน | AB4FKL 1XMH31.5 "ที่ราบเงิน20.08 "เหล็กกล้าไร้สนิมพื้นผิวเต็ม3 / 8 "฿291
BATTALION 1XMH5 บานพับยูทิลิตี้ Flat Silver - แพ็ค 2 อัน | AB4FKN 1XMH53"ที่ราบเงิน30.08 "เหล็กกล้าไร้สนิมพื้นผิวเต็ม3 / 8 "฿2,762
BATTALION 3AGC2 บานพับยึดพื้นผิว 4 x 4 นิ้ว | AC8HWP 3 AGC24"ที่ราบเงิน-0.18 "เหล็กสแตนเลส 304พื้นผิวเต็ม3 / 8 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 3HTU1 บานพับยึดพื้นผิว 3 x 21/2 นิ้ว
฿464 / หน่วย