BATTALION 4PA89 บานพับสปริงเหล็ก 4-1 / 2 นิ้ว H ความกว้าง 4-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับสปริง |
ประเภทแบริ่ง | ที่ราบ |
สี | โดยธรรมชาติ |
Corners | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความยาวบานประตู | 2" |
ความกว้างของบานประตู | 4.5 " |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
กรอบใบยาว | 2" |
ความกว้างของใบเฟรม | 4.5 " |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ความสูง | 4.5 " |
หลุมต่อใบ | 4 |
ความหนาของใบ | 0.134 " |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ร่องแบบเต็ม |
ปักหมุดวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทขา | ถอด |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 270 |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.57 |
รหัส HS | 8302106030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของใบเฟรม | ประเภทแบริ่ง | สี | ความสูง | หลุมต่อใบ | ความหนาของใบ | การติด | ช่วงของการเคลื่อนไหว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAC 4 | 4.5 " | ที่ราบ | สีเทา | 6" | 4 | 0.098 " | ร่องแบบเต็ม | องศา 180 | ฿888 | ||
1CAC 8 | 4.5 " | ที่ราบ | สีเทา | 6" | 4 | 0.098 " | พื้นผิวครึ่งหนึ่ง | องศา 180 | - | RFQ
| |
1RBU7 | 2 9 / 16 " | ที่ราบ | Black | 2.75 " | 3 | 0.045 " | พื้นผิวเต็ม | องศา 270 | ฿1,203 | ||
1RBV1 | 2 15 / 16 " | ที่ราบ | เงิน | 2.75 " | 3 | 0.08 " | พื้นผิวเต็ม | องศา 270 | ฿1,124 | ||
1RBV3 | 4" | ที่ราบ | ทองเหลือง | 4.5 " | 4 | 0.134 " | พื้นผิวเต็ม | องศา 270 | ฿1,420 | ||
4PA73 | 5 11 / 16 " | ที่ราบ | ทองเหลืองสดใส | 3" | 3 | 0.079 " | ร่องแบบเต็ม | องศา 270 | ฿1,817 | ||
4PA74 | 2 15 / 16 " | ที่ราบ | เงิน | 2.75 " | 3 | 0.048 " | พื้นผิวเต็ม | องศา 270 | ฿411 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.