จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 4RRG5 Cam Latch Keyed Chrome ขัดเงา | AD9GKT

BATTALION 4RRG5 Cam Latch Keyed Chrome ขัดเงา

In Stock
รายการ: AD9GKT รุ่น: 4RRG5
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
฿1,207 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลักลูกเบี้ยว
ความลึก1.125 "
เสร็จสิ้นโครเมี่ยมเงา
กำ29/32", 1-1/8", 1-3/8"
ความสูง1.25 "
ประเภทสลักT ที่จับ
ประเภทการล็อคคีย์
วัสดุสังกะสี / เหล็ก
รูยึด Dia.7 / 8 "
ความหนาของแผงด้านนอก1/32 "ถึง 1/4"
ความยาวของการเปิดแผง13 / 16 "
ความกว้างของการเปิดแผง13 / 16 "
ขนาดแผงผ่านรู / สกรู7 / 32 "
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8301300060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เส้นเตรียมหลุม (3-5 / 32 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกเสร็จสิ้นกำความสูงประเภทการล็อควัสดุรูยึด Dia.ราคา
BATTALION 1XMU4 Cam Latch เคลือบผงสีดำแบบไม่ล็อค | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "ผงสีดำเคลือบ35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "ไม่ล็อคสังกะสีหล่อ-฿1,904
BATTALION 1XNZ1 สลักลูกเบี้ยวโครเมี่ยม T Handle | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "คีย์สังกะสี7 / 8 "฿1,967
BATTALION 1XNZ2 สลักลูกเบี้ยวไม่ล็อก Chrome T Handle | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "ไม่ล็อคสังกะสี7 / 8 "฿1,864
BATTALION 1XNZ3 Cam Latch เคลือบผงสีดำแบบไม่ล็อค | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "ผงสีดำเคลือบ2-7 / 32 "2 45 / 64 "ไม่ล็อคสังกะสี7 / 8 "฿575
BATTALION 1XNZ4 Cam Latch Keyed สีดำเคลือบผง | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "ผงสีดำเคลือบ2-7 / 32 "2 45 / 64 "คีย์สังกะสี7 / 8 "฿313
BATTALION 1XNZ5 สลักล็อคลูกเบี้ยว, คีย์, ก 4-7/64" H x 5" W, ที่จับ L, Chrome | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "คีย์สังกะสี7 / 8 "฿2,083
BATTALION 1XNZ6 สลักลูกเบี้ยวด้าม L โครเมี่ยมไม่ล็อก | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "ไม่ล็อคสังกะสี7 / 8 "฿1,389

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 4RRG5 Cam Latch Keyed Chrome ขัดเงา
฿1,207 / หน่วย