BATTALION K1050 24X34.3 แผ่นป้องกันประตู 24h x 34w ทองเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นป้องกันประตู |
เสร็จสิ้น | สดใส |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ความสูง | 24 " |
ประเภทจานเตะ | แผ่นเกราะ |
วัสดุ | ทองเหลือง |
ความหนา | 0.05 " |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8302419015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ฮาร์ดแวร์ | ความสูง | วัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1050 8X28.32D | 304 | รวม | 8" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.05 " | 28 " | ฿2,554 | |
K1050 10X28.32D | 304 | รวม | 10 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.05 " | 28 " | ฿3,100 | |
K1050 12X28.32D | 304 | รวม | 12 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.05 " | 28 " | ฿3,677 | |
K1050 28X36.32D | 304 | รวม | 28 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.05 " | 36 " | ฿11,537 | |
K1050 28X42.32D | 304 | รวม | 28 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.05 " | 42 " | ฿13,494 | |
K1050 10X30.32D | 304 | รวม | 10 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.05 " | 30 " | ฿3,314 | |
K1050 12X30.32D | 304 | รวม | 12 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.05 " | 30 " | ฿3,974 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.