Battery Doctor 20026 | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ออโต้ 6/12v Cec | 34uh61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTERY DOCTOR 20026 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ 6/12V CEC | AH4KDF 34UH61

BATTERY DOCTOR 20026 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ 6/12V CEC

In Stock
รายการ: AH4KDF รุ่น: 20026อ้างไขว้: 34UH61
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
฿2,992 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
เครื่องวัดสายเคเบิล12 AWG
ความยาวของสาย12ft
ฟังก์ชันการชาร์จการบำรุงรักษา
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
แมนนวล (M) / อัตโนมัติ (A)อัตโนมัติ
วัสดุพลาสติก
ความลึกโดยรวม1.5 "
ความสูงโดยรวม4.125 "
ความกว้างโดยรวม2.625 "
สไตล์มือถือพกพา
คุณสมบัติการทดสอบใช่
เครื่องจับเวลาอัตโนมัติ
ใช้กับAGM, Deep Cycle, เจล, กรดตะกั่ว, Wet Cell

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สำหรับแรงดันแบตเตอรี่: 6, 12
  • ประเภทการชาร์จ: สมาร์ท
  • ในร่ม / กลางแจ้ง: ในร่ม
  • แบบพกพา: ใช่
  • สอดคล้องกับ CEC: สอดคล้องกับ CEC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมสไตล์ราคา
BATTERY DOCTOR 20028 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ 6/12V CEC | AH4KDG 34UH62 200286ft3.5 "5"ขี่ม้า฿2,942

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTERY DOCTOR 20026 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ 6/12V CEC
฿2,992 / หน่วย