เบ็ค 330031204 | จุกนมท่อ 1-1/4 นิ้ว เหล็กยาว 9 นิ้ว | 11x136 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BECK PRODUCTS 330031204 จุกนม 1-1/4 นิ้ว เหล็กยาว 9 นิ้ว | AA3WGT 11X136

BECK PRODUCTS 330031204 จุกนมท่อ 1-1/4 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว เหล็ก

In Stock
รายการ: AA3WGT รุ่น: 330031204ข้ามอ้างอิง: 11X136
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
฿1,042 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ภายใน Dia1.38 "
ความยาว9"
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 psi ที่ 360 องศา F
ภายนอก Dia.1.66 "
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
BECK PRODUCTS 330000605 จุกนมหลอก 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 1-1/2 นิ้ว | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "฿145
BECK PRODUCTS 330000803 จุกนม 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 2 นิ้ว | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "฿141
BECK PRODUCTS 330001009 จุกนม 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 2-1/2 นิ้ว | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "฿197
BECK PRODUCTS 330001207 จุกนม 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 3 นิ้ว | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "฿168
BECK PRODUCTS 330001405 จุกนมหลอก 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 3-1/2 นิ้ว | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "฿193
BECK PRODUCTS 330002007 จุกนม 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 5 นิ้ว | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "฿369
BECK PRODUCTS 330002403 จุกนม 1/8 นิ้ว เหล็กยาว 6 นิ้ว | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "฿412

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BECK PRODUCTS 330031204 จุกนมท่อ 1-1/4 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว เหล็ก
฿1,042 / หน่วย