BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000 Straddle Floor Crane ไฮดรอลิก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนยกพื้น |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 3 |
ตำแหน่งบูม | 46 3/8" , 52 3/8" , 58 1/4" , 64 1/4" |
ความจุ | 1000 ปอนด์ 200 ปอนด์ 450 ปอนด์ 750 ปอนด์ |
ล้อ | 4 |
ความกว้างภายใน | 28 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
สูงสุด ความสูงของตะขอ | 105" , 110" , 116" , 121" |
นาที. ความสูงของตะขอ | 15" , 20" , 25" , 30" |
ประเภทปั๊ม | คู่มือความเร็วเดียว |
ชนิดภาพเขียน | ไฮดรอลิ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 126 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 134.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.14 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตำแหน่งบูม | ความจุ | ประเภทปั๊ม | สูงสุด ความสูงของตะขอ | นาที. ความสูงของตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-2000 | 57 1/2" , 68 1/2" , 78 3/4" , 89 1/2" | 2000 ปอนด์ 300 ปอนด์ 400 ปอนด์ 800 ปอนด์ | คู่มือการใช้งานสองความเร็ว | 106" , 114" , 121" , 98 1/2" | 10" , 17" , 23 1/2" , 29" | ฿227,781 | RFQ
| |
B-3000 | 63 3/4" , 74 1/4" , 85" , 95 1/2" | 1200 ปอนด์ 3000 ปอนด์ 500 ปอนด์ 700 ปอนด์ | คู่มือการใช้งานสองความเร็ว | 105" , 112 1/2" , 120" , 127" | 25" , 30" , 34 1/2" , 39" | ฿249,600 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.