จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BEHRINGER SYSTEMS R0T3075-PP Tube Clamp Kit Tube 3/4 Inch Zinc-plated | AE2BMK 4WFX9

BEHRINGER SYSTEMS R0T3075-PP ชุดแคลมป์ท่อ ท่อ 3/4 นิ้ว เคลือบสังกะสี

In Stock
รายการ: AE2BMK รุ่น: R0T3075-PPการอ้างอิงโยง: 4WFX9

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿509 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดยึดท่อ
วัสดุฮาร์ดแวร์ชุบสังกะสี
ความสูง1.75 "
แทรกวัสดุโพรพิลีน
ความยาว2.69 "
วัสดุชุบสังกะสี
ชั่วคราว พิสัย-22 ถึง 194 F
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเมารถไฟ
ความกว้าง1.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุฮาร์ดแวร์ความสูงชนิดภาพเขียนความกว้างแทรกวัสดุความยาววัสดุราคา
BEHRINGER SYSTEMS SBX6050-SP Tube Clamp Kit ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว 316 Stainless Steel | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "เหล็กสแตนเลส 3162.88 "แผ่นเชื่อม1.22 "แซนโทพรีน3.34 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,903
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP Tube Clamp Kit ขนาดท่อ 5/8 นิ้ว 316 Stainless Steel | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "เหล็กสแตนเลส 3162.88 "แผ่นเชื่อม1.22 "แซนโทพรีน3.34 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,903
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP ชุดแคลมป์ท่อ Tube Size 3/4 Inch 316 Stainless Steel | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "เหล็กสแตนเลส 3162.88 "แผ่นเชื่อม1.22 "แซนโทพรีน3.34 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,837
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP Tube Clamp Kit ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว 316 Stainless Steel | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "เหล็กสแตนเลส 3162.88 "แผ่นเชื่อม1.22 "แซนโทพรีน3.34 "-฿1,863
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP Tube Clamp Kit ขนาดท่อ 7/8 นิ้ว 316 Stainless Steel | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "เหล็กสแตนเลส 3162.88 "แผ่นเชื่อม1.22 "แซนโทพรีน3.34 "-฿1,847
BEHRINGER SYSTEMS SBX6100-SP Tube Clamp Kit ขนาดท่อ 1 นิ้ว 316 Stainless Steel | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"เหล็กสแตนเลส 3162.88 "แผ่นเชื่อม1.22 "แซนโทพรีน3.34 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,839
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP Tube Clamp Kit ขนาดท่อ 3/4 นิ้ว 316 Stainless Steel | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "เหล็กสแตนเลส 3162.88 "แผ่นเชื่อม1.22 "แซนโทพรีน3.34 "-฿1,847

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEHRINGER SYSTEMS R0T3075-PP ชุดแคลมป์ท่อ ท่อ 3/4 นิ้ว เคลือบสังกะสี
฿509 / หน่วย