BEL-ART - SCIENCEWARE 10625-9007 ขวด 16 ออนซ์ PK100
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ไม่ |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | HDPE |
ประเภทของร่างกาย | โปร่งแสง |
ความจุ | ออนซ์ 16 |
การปิด | ใช่ |
สีปิด | ขาวใส |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
ประเภทปิดบัญชี | เปิดสกรู |
ปาก | กว้าง |
รูปร่าง | ทรงกระบอก |
ชนิดภาพเขียน | การสุ่มตัวอย่าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปาก | สีผิวกาย | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดปิดสกรู | ความจุ | สีปิด | วัสดุปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10626-0005 | กว้าง | - | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 38mm | ออนซ์ 4 | ขาว | โพรพิลีน | 1.9 " | 12 | ฿2,280 | ||
F10626-0006 | กว้าง | โดยธรรมชาติ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 45mm | ออนซ์ 8 | โดยธรรมชาติ | โพรพิลีน | 2.3 " | 12 | ฿2,968 | ||
F10626-0007 | กว้าง | โดยธรรมชาติ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 53mm | ออนซ์ 16 | โดยธรรมชาติ | โพรพิลีน | 2.84 " | 12 | ฿4,043 | ||
F10906-1500 | กว้าง | โดยธรรมชาติ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 50mm | 1,500mL | โดยธรรมชาติ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 108mm | 3 | ฿5,118 | ||
F10906-0100 | กว้าง | ทูโทนช็อคชิพ | LDPE | - | ออนซ์ 3.38 | ขาวใส | LDPE | - | 12 | ฿4,233 | ||
F10906-0500 | กว้าง | ทูโทนช็อคชิพ | LDPE | - | ออนซ์ 16 | ขาวใส | LDPE | - | 6 | ฿4,233 | ||
F10660-0500 | แคบ | ทูโทนช็อคชิพ | HDPE | - | ออนซ์ 16 | ขาวใส | โพรพิลีน | - | 12 | ฿2,923 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.