จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0050 เทปป้ายน้ำเงิน 1/2 นิ้ว Pk 6 | AF7HLW 21DF56 / 13487-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0050 เทปฉลาก น้ำเงิน 1/2 นิ้ว พีเค 6

In Stock
รายการ: AF7HLW รุ่น: F13487-0050อ้างอิงข้าม: 21DF56 / 13487-0050
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
฿6,029 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปฉลาก
ติดแน่นยางสังเคราะห์
สีสีน้ำเงิน
การก่อสร้างกาวยางเรซิ่น
ขนาดแกน3"
ความยาว40 ย.
วัสดุแบนกลับ
สูงสุด ความกว้างของเทป1 / 2 "
อุณหภูมิประสิทธิภาพ157 องศา C (315 องศา F) เป็นเวลา 30 นาที, 80 องศา C (176 องศา F) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง, ลดลงถึง -80 องศา C (-112 องศา F)
ความต้านแรงดึง31 ปอนด์ / นิ้ว ของความกว้าง
ความหนา6.3มิล
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)12.07
ความยาวเรือ (ซม.)12.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3919102055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดแกนความยาวกก. จำนวนราคา
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0050 เทปฉลาก สีขาว 1/2 นิ้ว Pk 6 | AF7HLB 21DF35 / 13480-0050 F13480-0050ขาว1"15 ย.6฿3,096
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0050 เทปฉลาก เหลือง 1/2 นิ้ว Pk 6 | AF7HLE 21DF38 / 13481-0050 F13481-0050สีเหลือง1"15 ย.6฿2,963
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0050 เทปฉลาก เขียว 1/2 นิ้ว Pk 6 | AF7HLH 21DF41 / 13482-0050 F13482-0050สีเขียว1"15 ย.6฿3,284
BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0050 เทปฉลาก สีขาว 1/2 นิ้ว Pk 6 | AF7HLK 21DF44 / 13483-0050 F13483-0050ขาว3"40 ย.6฿6,187
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0050 เทปฉลาก แดง 1/2 นิ้ว Pk 6 | AF7HLM 21DF47 / 13484-0050 F13484-0050สีแดง3"40 ย.6฿6,191
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0050 เทปฉลาก เหลือง 1/2 นิ้ว Pk 6 | AF7HLQ 21DF50 / 13485-0050 F13485-0050สีเหลือง3"40 ย.6฿6,191
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0050 เทปฉลาก เขียว 1/2 นิ้ว Pk 6 | AF7HLU 21DF53 / 13486-0050 F13486-0050สีเขียว3"40 ย.6฿6,210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0050 เทปฉลาก น้ำเงิน 1/2 นิ้ว พีเค 6
฿6,029 / แพ็ค