BEL-ART - SCIENCEWARE F10914-0000 ขวด Mason Jar ปากกว้าง แพ็ค 6 ขวด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โถเมสัน |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพรพิลีน |
ความจุ | 1,000mL |
สีปิด | ขาว |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 100mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 178mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 70mm |
รูปร่าง | ทรงกระบอก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 3923300090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สีผิวกาย | ความจุ | สีปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F10916-0000 | โปร่งแสง | 4,000mL | โปร่งแสง | 149mm | 286mm | ฿4,659 | |
F10913-0000 | โปร่งแสง | 500mL | โปร่งแสง | 81mm | 135mm | ฿3,613 | |
F10917-0000 | โปร่งแสง | 8,000mL | โปร่งแสง | 188mm | 334mm | ฿3,153 | |
F10915-0000 | โปร่งแสง | 2,000mL | โปร่งแสง | 125mm | 213mm | ฿4,058 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.