เบลอาร์ต 36753-0000 | สกู๊ปโพลีโพรพีลีน 200 มล. Bel-art - Pk12 | 8auv4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BEL-ART - วิทยาศาสตร์ F36753-0000 สกู๊ปโพลีโพรพีลีน 200 มล. Bel-art - แพ็ค 12 ชิ้น | AF3QDX 8AUV4 / 36753-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 สกู๊ปโพลีโพรพีลีน 200 มล. bel-art - แพ็ค 12 ชิ้น

In Stock
รายการ: AF3QDX รุ่น: F36753-0000การอ้างอิงข้าม: 8AUV4 / 36753-0000
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
฿1,901 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสุ่มตัวอย่าง Scoop
ขนาดชาม127X51X51 (5X2x 2")
ความจุ200cc
สีโปร่งแสง
ความยาวจับ2.5 "
วัสดุโพรพิลีน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม2"
ชนิดภาพเขียนทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS3926909910
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชามความจุความยาวจับ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมกก. จำนวนราคา
BEL-ART - วิทยาศาสตร์ F36756-0000 สกู๊ปโพลีโพรพีลีน 1100cc Bel-art 6 Pk | AF3QDY 8AUV5 / 36756-0000 F36756-0000203X121X76 (8X4 3/4X3")1100cc4"8"4.75 "6฿2,116
BEL-ART - วิทยาศาสตร์ F36749-0000 สกู๊ปโพลีโพรพีลีน 75 มล. - แพ็ค 12 ชิ้น | AF4FKQ 8UU13 / 36749-0000 F36749-000089X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4")75cc1.875 "3.5 "1.5 "12฿1,769
BEL-ART - วิทยาศาสตร์ F36748-0000 สกู๊ปโพลีโพรพีลีน 60 มล. bel art - แพ็ค 12 ชิ้น | AF4JVC 8YEA8 / 36748-0000 F36748-000076X38X25 (3X1 1/2x 1")60cc4"3"1.5 "12฿2,058
BEL-ART - วิทยาศาสตร์ F36747-0000 สกู๊ปโพลีโพรพีลีน - แพ็ค 12 ชิ้น | AF4RAY 9GDN2 / 36747-0000 F36747-000060X29X25 (2 3/8x 11/8x 1")22cc1.25 "2.375 "1.125 "12฿754
BEL-ART - SCIENCEWARE F36750-0000 สกู๊ปโพลีโพรพีลีน 100มล. - แพ็ค 12 ชิ้น | AF4TQY 9JWM0 / 36750-0000 F36750-000092X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8")100cc4"3.625 "1.875 "1฿1,878

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 สกู๊ปโพลีโพรพีลีน 200 มล. bel-art - แพ็ค 12 ชิ้น
฿1,901 / หน่วย