เบลอาร์ต 371100058 | แท่งกวน Ptfe แปดเหลี่ยม 5/8x5/16 | 6tvr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 บาร์กวน Ptfe แปดเหลี่ยม 5/8x5/16 | AF2HFN 6TVR9 / 371100058

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 บาร์กวน Ptfe แปดเหลี่ยม 5/8x5/16

In Stock
รายการ: AF2HFN รุ่น: F37110-0058อ้างอิงข้าม: 6TVR9 / 371100058
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
฿454 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์กวน
การเคลือบผิวPTFE
สีขาว
วัสดุPTFE
รูปร่างซึ่งมีแปดมุม
ขนาด5/8 x 5/16 นิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8505110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปร่างขนาดกก. จำนวนราคา
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0158 บาร์กวน Ptfe แปดเหลี่ยม 1-5/8x5/16 | AF2HFQ 6TVT4 / 371100158 F37110-0158ซึ่งมีแปดมุม1-5/8 x 5/16"1฿627
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0178 บาร์กวน Ptfe แปดเหลี่ยม 1-7/8x3/8 | AF2HFR 6TVT5 / 371100178 F37110-0178ซึ่งมีแปดมุม1-7/8 x 3/8"1฿868
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 บาร์กวน Ptfe แปดเหลี่ยม 1-1/2x1/2 | AF2HFU 6TVT8 / 371101122 F37110-1122ซึ่งมีแปดมุม1-1/2 x 1/2"1฿1,736
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1128 บาร์กวน Ptfe แปดเหลี่ยม 1-1/2x3/8 | AF2HFV 6TVT9 / 371101128 F37110-1128ซึ่งมีแปดมุม1-1/2 x 3/8"1฿714
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1388 บาร์กวน Ptfe แปดเหลี่ยม 1-3/8x3/8 | AF2HFY 6TVU3 / 371101388 F37110-1388ซึ่งมีแปดมุม1-3/8 x 3/8"1฿700
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 บาร์กวน Ptfe แปดเหลี่ยม 2-1/2x3/8 | AF2HFZ 6TVU4 / 371102128 F37110-2128ซึ่งมีแปดมุม2-1/2 x 3/8"1฿1,066
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0134 บาร์กวน Ptfe รอบ 1-3/4x5/16 | AF2HGB 6TVX7 / 371110134 F37111-0134ทรงกระบอก1-3/4 x 5/16"1฿832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 บาร์กวน Ptfe แปดเหลี่ยม 5/8x5/16
฿454 / หน่วย