BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 เครื่องดูดความชื้น 20.4 x 13.4 x 16.3
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดความชื้น |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูงโดยรวม | 20.4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16.3 " |
ความกว้างโดยรวม | 13.4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 3926909910 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ภายใน Dia | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F42027-0000 | - | ทูโทนช็อคชิพ | 9.437 " | โพลีคาร์บอเนต, PP Stopcock พร้อมปลั๊ก PTFE | 12.125 " | - | - | ฿9,489 | ||
F42066-0000 | 0.21 ลูกบาศ์ก ฟุต | ทูโทนช็อคชิพ | - | อะคริลิค | 30.48cm | 12 " | 12 " | ฿38,321 | ||
F42031-0000 | - | ล้างด้วยก้นสีขาว | 7.75 " | โพลีคาร์บอเนตก้น PP | 10.25 " | - | - | ฿5,096 | ||
F42071-0000 | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 8 2 / 5 " | 16 3 / 10 " | 13 2 / 5 " | ฿15,214 | ||
F42012-0000 | - | ทูโทนช็อคชิพ | 5.875 " | ล้างโพลีคาร์บอเนตด้านบนและด้านล่างจุกปิดโพลีโพรพีลีนและปลั๊ก PTFE | 8.125 " | - | - | ฿5,516 | ||
F41099-0000 | 0.015 ลูกบาศ์กฟุต | ทูโทนช็อคชิพ | 6.75 " | ด้านบนโพลีคาร์บอเนตใส, ก้นโพลีโพรพีลีนสีขาว, จุกปิดโพลีโพรพีลีนและปลั๊ก PTFE | 5" | - | - | ฿6,134 | ||
H42053-0002 | 0.14 ลูกบาศ์กฟุต | ทูโทนช็อคชิพ | - | สไตรีน | 6.75 " | 8.25 " | 10.625 " | ฿24,685 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.