เบลอาร์ต 368080030 | ช้อนห้องปฏิบัติการ Ellipsospoon 30cm | 8rjm6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 ช้อนสำหรับห้องปฏิบัติการ Ellipsospoon 30cm | AF4CZF 8RJM6 / 368080030

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 ช้อนห้องปฏิบัติการ Ellipsospoon 30ซม

In Stock
รายการ: AF4CZF แบบ: H36808-0030การอ้างอิงข้าม: 8RJM6 / 368080030
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
฿3,931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช้อนห้องปฏิบัติการพร้อมไม้พาย
ขนาดชาม28X65 มม
ความจุ7.5g / 70ml
สีเงิน
จัดการ Dia8
ความยาวจับ9.25 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 4 / 5 "
ความกว้างโดยรวม1.125 "
ขนาด30 ซม.
ชนิดภาพเขียนดับเบิ้ลเอนด์ (ช้อน / ไม้พาย)
ทำงานชั่วคราว121 องศา C (250 องศา F)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.15
รหัส HS8215993500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชามความจุความยาวจับวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมชนิดภาพเขียนราคา
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 ช้อนแล็บพร้อมไม้พาย สแตนเลส 304 ความจุ 1.7 มล. | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021 H36807-002115X35 มม1.6g / 10ml6 9 / 10 "เหล็กกล้าไร้สนิม8 3 / 5 "37 / 64 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿1,957
BEL-ART - วิทยาศาสตร์ H36806-0018 เครื่องเก็บตัวอย่าง Ellipso-Spoon สแตนเลส | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018 H36806-001815 35 mm x มม--เหล็กสแตนเลส 30418cm-สิ้นสุดคู่ / ช้อน / ไม้พาย฿2,301
BEL-ART - วิทยาศาสตร์ H36807-0025 ช้อน 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025 H36807-002515 35 mm x มม10mL-เหล็กสแตนเลส 30425cm-สิ้นสุดคู่ / ช้อน / ไม้พาย฿2,812
BEL-ART - วิทยาศาสตร์ H36809-0040 ช้อน 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040 H36809-004028 65 mm x มม70mL-เหล็กสแตนเลส 30440cm-สิ้นสุดคู่ / ช้อน / ไม้พาย฿4,525

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 ช้อนห้องปฏิบัติการ Ellipsospoon 30ซม
฿3,931 / หน่วย