Belden Nb-uj750x3/8 | Universal Joint Bore เหล็กโลหะผสม 3/8 นิ้ว | 41d805 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BELDEN NB-UJ750X3 / 8 Universal Joint Bore 3/8 Inch Alloy Steel | AD4CHZ 41D805

BELDEN NB-UJ750X3/8 Universal Joint Bore 3/8 นิ้วโลหะผสม Steel

In Stock
รายการ: AD4CHZ รุ่น: NB-UJ750X3/8ข้ามอ้างอิง: 41D805

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿11,099 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อสากล
เจาะ3 / 8 "
การก่อสร้างแม็กเหล็ก
ออกแบบแบริ่งเข็ม
ภายนอก Dia.3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 11 / 16 "
มาตรฐาน Bore3 / 8 "
แรงบิดแบบคงที่ (In.-Lb. )95
ชนิดภาพเขียนที่ราบ
ใช้สำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีมุมการทำงานสูงสุด 45 องศาและ RPM ที่สูงขึ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483604000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นใช้สำหรับเจาะการก่อสร้างออกแบบรูกุญแจภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁชนิดภาพเขียนราคา
BELDEN SS-NB-UJ750X3 / 8 Universal Joint Bore 3/8 Inch Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8แอพพลิเคชั่นที่มีมุมการทำงานสูงสุด 45 องศาและ RPM ที่สูงขึ้น3 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิมแบริ่งเข็ม-3 / 4 "2 11 / 16 "ที่ราบ฿12,603
BELDEN NB-UJ1000x1 / 2 Universal Joint Bore 1/2 Inch Alloy Steel | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2แอพพลิเคชั่นที่มีมุมการทำงานสูงสุด 45 องศาและ RPM ที่สูงขึ้น1 / 2 "แม็กเหล็กแบริ่งเข็ม-1"3.375 "ที่ราบ฿14,484
BELDEN SS-NBUJ1000X1 / 2 Universal Joint Bore 1/2 นิ้ว Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2แอพพลิเคชั่นที่มีมุมการทำงานสูงสุด 45 องศาและ RPM ที่สูงขึ้น1 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิมแบริ่งเข็ม-1"3.375 "ที่ราบ฿16,609
BELDEN NB-UJ1250X5 / 8 Universal Joint Bore 5/8 Inch Alloy Steel | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8แอพพลิเคชั่นที่มีมุมการทำงานสูงสุด 45 องศาและ RPM ที่สูงขึ้น5 / 8 "แม็กเหล็กแบริ่งเข็ม-1.25 "3.75 "ที่ราบ฿14,672
BELDEN SS-NBUJ1250X5 / 8 ข้อต่ออเนกประสงค์ 5/8 นิ้ว Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8แอพพลิเคชั่นที่มีมุมการทำงานสูงสุด 45 องศาและ RPM ที่สูงขึ้น5 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิมแบริ่งเข็ม-1.25 "3.75 "ที่ราบ฿16,985
BELDEN NB-UJ1500X3 / 4 Universal Joint Bore 3/4 Inch Alloy Steel | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4แอพพลิเคชั่นที่มีมุมการทำงานสูงสุด 45 องศาและ RPM ที่สูงขึ้น3 / 4 "แม็กเหล็กแบริ่งเข็ม-1.5 "4.25 "ที่ราบ฿16,231
BELDEN SS-NBUJ1500X3 / 4 ข้อต่อเอนกประสงค์ 3/4 นิ้ว Ss | AD4CJG 41D812 SS-NBUJ1500X3 / 4แอพพลิเคชั่นที่มีมุมการทำงานสูงสุด 45 องศาและ RPM ที่สูงขึ้น3 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิมแบริ่งเข็ม-1.5 "4.25 "ที่ราบ฿20,949

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BELDEN NB-UJ750X3/8 Universal Joint Bore 3/8 นิ้วโลหะผสม Steel
฿11,099 / หน่วย