BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-1520 ชั้นวางหลอด 50 x 1.5/2ml
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางท่อ 50 x 1.5 / 2mL (10mm) |
วัสดุ | โฟม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
H1000-MR-T15 | อุปกรณ์เสริมเครื่องปั่น | ต่างๆ | ฿7,858 | ||
H1000-MR-T50 | อุปกรณ์เสริมเครื่องปั่น | ต่างๆ | ฿7,795 | ||
H1000-MR-T600 | อุปกรณ์เสริมเครื่องปั่น | ต่างๆ | ฿9,567 | ||
BV1010-05 | ชั้นวางท่อ 72 x 0.5mL (8mm) | - | ฿2,287 | ||
BV1010-12 | ชั้นวางท่อ 50 x 12 มม | โฟม | ฿2,515 | ||
BV1010-13 | ชั้นวางท่อ 50 x 13 มม | โฟม | ฿2,283 | ||
BV1010-150 | ชั้นวางท่อ 50 x 15mL (16.5mm) | โฟม | ฿2,287 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.