Benchmark Scientific D1000 | Homogenizer, 1hp, สแตนเลส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homogenizer, 1HP, สแตนเลส

In Stock
รายการ: AH2GAX แบบ: D1000ข้ามอ้างอิง: 26VC20
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
฿60,145 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นhomogenizer
ตามมาตรฐานCE
ความลึก2-5 / 16 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง2 5 / 16 "
ความสูง9"
HP1
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ความเหนียว50000 mPas
ระดับเสียงน้อยกว่า 70dB
ความยาวเพลา50mm
ความเร็ว8500 ถึง 30,000 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า115 - 230
ระดับเสียง0.1mL ถึง 250mL
วัตต์130
ความกว้าง1 13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8479820040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E โฮโมจีไนเซอร์ สายเคเบิลแบบใช้สายแข็ง 230V | CE7MJP D1000-Ehomogenizer฿58,136
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E Ball Mill Homogenizer, แบบตั้งโต๊ะ, 2 มล. ถึง 50 มล., 180 ถึง 1, 800 รอบต่อนาที, 220V | CN9JRF 792Y75 IPD9600-Ehomogenizer฿677,843
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E Homogenizer, แบบตั้งโต๊ะ, 2 มล. ถึง 5 มล., 2430 ถึง 4, 260 รอบต่อนาที, 100 ถึง 240V, โลหะ | CN9JRG 422V19 D2400-Ehomogenizer฿513,671
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Homogenizer, แบบตั้งโต๊ะ, 2 มล. ถึง 5 มล., 2500 ถึง 4, 350 rpm, 230V, โลหะ | CN9JRH 422V16 D1036-Ehomogenizer฿115,710
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E เครื่องปั่นแบบพายสำหรับห้องปฏิบัติการ, แบบตั้งโต๊ะ, 3 มล. ถึง 40 มล., 3 ถึง 12 จังหวะ/วินาที | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-Eเครื่องปั่น฿290,437
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400 เครื่องปั่นแบบพายสำหรับห้องปฏิบัติการ, แบบตั้งโต๊ะ, 3 มล. ถึง 40 มล., 3 ถึง 12 จังหวะ/วินาที | CN9JRK 61VD51 ไอพีดี4400เครื่องปั่น฿290,437

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homogenizer, 1HP, สแตนเลส
฿60,145 / หน่วย