BERNARD FLX3515AM ปืนเชื่อม Mig 350 A ความยาว 15 ฟุต Miller
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนเชื่อม MIG |
แอมป์ | 350 |
แอมป์เอซี | 350A |
มุม | องศา 60 |
ความยาวของสาย | 4.572m |
ท่อตัวนำ | แขนยาว 6 "(15.2 ซม.) x 60 องศา |
วงจรการทำงาน | ลด 60% |
ประเภทการจัดการ | ตรง |
ซับใน | พาวเวอร์พินไลน์เนอร์ |
หมายเลขปืน MIG | FLX3515AM |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.700 " |
การเชื่อมต่อด้านหลัง | เจ้าของโรงโม่ |
การหมุน | องศา 360 |
ทริกเกอร์ | Standard |
วัสดุ Tube | ปลอกไฟเบอร์กลาส |
ขนาดท่อ | สั้น |
ชนิดภาพเขียน | Trigger Guard ขนาดเล็กพร้อมปลายสัมผัส Centerfire |
ขนาดสายไฟ | 1 / 16-3 / 32 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.85 |
รหัส HS | 8515902000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์ | แอมป์เอซี | วัสดุ Tube | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | ขนาดสายไฟ | มุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3015AE8EMC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿33,824 | |
Q3015AE8ETC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿33,641 | |
Q3015AE8ELC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿33,641 | |
Q3015AE8XMC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿31,131 | |
Q3015AE8HMC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 052 | องศา 45 | ฿33,824 | |
Q5015GI8LMC | 13.1 " | 500 | 500A | อลูมิเนียม | - | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | 3/32 | องศา 60 | ฿40,902 | |
Q3015TE8EMC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿33,824 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.