BERNER IDC12-5192AZ-G ม่านอากาศ 16 ฟุต 7631 Cfm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศ |
ความเร็วลม | 5292 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 7631 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 72 |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 15 " |
สีที่อยู่อาศัย | สีเทา / เงิน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กอลูมิเนียมอลูมิเนียม |
Hz | 50/60 |
สูงสุด แอมป์ | 7 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 16 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 12 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1680 |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
จำนวนมอเตอร์ | 5 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 3 |
ต้องใช้ | เดินสายไฟ |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
ความกว้าง | 195 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 247.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 505.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414596095 |
รุ่น | แม็กซ์ RPM | ปริมาณอากาศ | ความลึก | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | จำนวนความเร็ว | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC07-1036AC-PG | 1750 | 1812 cfm | 13 " | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 3/4 | 1 | 1 | 115/208 ถึง 240 | ฿39,885 | |
SHC07-1042AC-PG | 1750 | 1752 cfm | 13 " | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 3/4 | 1 | 1 | 115/208 ถึง 240 | ฿41,043 | |
SHC07-1048AC-PG | 1750 | 1882 cfm | 13 " | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 3/4 | 1 | 1 | 115/208 ถึง 240 | ฿41,816 | |
SHC07-2072AC-PG | 1750 | 3624 cfm | 13 " | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 3/4 | 1 | 1 | 115/208 ถึง 240 | ฿70,658 | RFQ
|
ไอดีซี 12-4156AXY-G | 1680 | 6190 cfm | 18 " | เปิด Dripproof | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ฿297,001 | RFQ
|
ไอดีซี 12-4168AXY-G | 1680 | 6332 cfm | 18 " | เปิด Dripproof | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ฿305,763 | RFQ
|
ไอดีซี 12-4180AXY-G | 1680 | 6354 cfm | 18 " | เปิด Dripproof | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ฿316,006 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.