BERNER SLC07-1042AC-G ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ 42-1/4 นิ้วกว้าง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ |
ความเร็วลม | 3300 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 1188 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 54 |
ความลึก | 8" |
ความสูง | 8.25 " |
สีที่อยู่อาศัย | ขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กเคลือบผง |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 3.4/1.7 ถึง 1.7 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 3-1 / 2 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 7 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1680 |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/5 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
จำนวนมอเตอร์ | 1 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | เดินสายไฟ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/208 ถึง 240 |
ความกว้าง | 42.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.69 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปริมาณอากาศ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
SLC07-1036AC-G | 1020 cfm | 36.25 " | ฿37,037 | |
SLC07-1048AC-G | 1360 cfm | 48.25 " | ฿38,611 | |
SLC07-1072AC-G | 2031 cfm | 72.875 " | ฿51,351 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.