Bessey Gscc5.024 | แคลมป์บาร์สไตล์คลัช 24 นิ้ว 5 ลึก | 19c736 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BESSEY GSCC5.024 แคลมป์บาร์สไตล์คลัช 24 นิ้ว 5 ลึก | AA8MEK 19C736

BESSEY GSCC5.024 แคลมป์บาร์สไตล์คลัตช์ 24 นิ้ว 5 Deep

In Stock
รายการ: AA8MEK รุ่น: GSCC5.024ข้ามอ้างอิง: 19C736
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
฿2,104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลัทช์สไตล์บาร์หนีบ
วัสดุบาร์เหล็กชุบนิกเกิลราวเหล็กหยัก
ขนาดบาร์1-1 / 8 นิ้ว
ความหนาของแท่ง (นิ้ว)1-1/4
ความกว้างของแท่ง (นิ้ว)3/8
แคลมป์หน้า (นิ้ว)1-7/16 x 1-13/16
พื้นผิวยึด D (นิ้ว)1-7/16
พื้นผิวยึด W (นิ้ว)1-7/8
ความยาวจับ4 15 / 16 "
จัดการวัสดุไม้
ความจุโหลดปอนด์ 1200
สูงสุด เปิดกราม24 "
ความดันหนีบที่กำหนด1200
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว)1-1/4 x 3/8
การเปิด24 ใน
ประเภท Padไม่เข้ารูป หมุนบนพื้นผิวทั่ง
ขนาดสกรู0.545 "
แกนหมุน Dia0.545 ใน
แผ่นหมุน1-1 / 4 นิ้ว
ประเภทการหมุนถอดเปลี่ยนได้
ความลึกในลำคอ5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.63
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)72.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวจับความจุโหลดสูงสุด เปิดกรามขนาดสกรูความลึกในลำคอราคา
BESSEY GSCC2.506 แคลมป์บาร์คลัทช์ 6 นิ้ว 2-1 / 2 ลึก | AA8MEA 19C727 สกสค2.5063.5 "600 ปอนด์6"0.4 "2-1 / 2 "฿612
BESSEY GSCC2.512 แคลมป์บาร์สไตล์คลัช 12 นิ้ว 2-1 / 2 ลึก | AA8MEB 19C728 สกสค2.5123.5 "600 ปอนด์12 "0.4 "2-1 / 2 "฿678
BESSEY GSCC2.524 แคลมป์บาร์สไตล์คลัทช์ 24 นิ้ว 2-1 / 2 ลึก | AA8MEC 19C729 สกสค2.5243.5 "600 ปอนด์24 "0.4 "2-1 / 2 "฿873
BESSEY GSCC2.536 คลัทช์สไตล์บาร์ 36 นิ้ว 2-1 / 2 ลึก | AA8MED 19C730 สกสค2.5363.5 "600 ปอนด์36 "0.4 "2-1 / 2 "฿1,075
BESSEY GSCC5.012 คลัทช์สไตล์บาร์ 12 นิ้ว 5 ลึก | AA8MEH 19C734 สกสค5.0124 15 / 16 "ปอนด์ 120012 "0.545 "5"฿1,788
BESSEY GSCC5.018 แคลมป์บาร์สไตล์คลัช 18 นิ้ว 5 ลึก | AA8MEJ 19C735 สกสค5.0184 15 / 16 "ปอนด์ 120018 "0.545 "5"฿1,878

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BESSEY GSCC5.024 แคลมป์บาร์สไตล์คลัตช์ 24 นิ้ว 5 Deep
฿2,104 / หน่วย