BESSEY SC110V เครื่องทำความร้อนแบริ่ง 17 แอมป์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งเครื่องทำ |
แอมป์ | 17 |
ความกว้างแบริ่ง (นิ้ว) | 4 |
ความสูง | 9" |
Hz | 60 |
ความยาว | 11.5 " |
ชนิดภาพเขียน | อุปนัย |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 8514400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีซีเอส440วี | 20 | 16 " | แบริ่งเครื่องทำ | 22 " | 440 | 10 " | ฿317,298 | ||
บีซี220V | 30 | 16 " | แบริ่งเครื่องทำ | 17 " | 220 | 8" | ฿180,415 | ||
บีซี440V | 20 | 16 " | แบริ่งเครื่องทำ | 17 " | 440 | 8" | ฿202,621 | ||
SC 2 | - | - | แบริ่งฮีตเตอร์ครอสบาร์ | - | - | - | ฿12,905 | ||
เอสวีเอช 3-1/8 | - | - | แบริ่งฮีตเตอร์ครอสบาร์ | - | - | - | ฿67,843 | ||
เอสซี 3/4 | - | - | แบริ่งฮีตเตอร์ครอสบาร์ | - | - | - | ฿11,649 | ||
GCS-NCB | - | - | แบริ่งเครื่องทำ | - | - | - | ฿40,416 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.