Best 45h7d14r626 | Mortise Lockset Lever ห้องเก็บของ กลไก | 40ka60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BEST 45H7D14R626 ร่องล็อคชุดคันโยกกลไกห้องเก็บของ | AH9MCB 40KA60

BEST 45H7D14R626 Mortise Lockset Lever ห้องเก็บของ Mechancal

In Stock
รายการ: AH9MCB รุ่น: 45H7D14R626ข้ามอ้างอิง: 40KA60

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿53,892 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่องล็อค
มาตรฐาน ADAไม่
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
เกรด1
ประเภทการจัดการคันโยก
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
ฟังก์ชัน Locksetห้องเก็บของ
จำนวนปุ่ม0
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "
Strike Dim4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
ประเภทการประท้วงเอเอสเอ สไตรค์
สไตล์40H โรส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.66
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: เครื่องกล
  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • ร่อง / ทรงกระบอก: ร่อง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นสไตล์ราคา
BEST 45H0L14H626 Mortise Lockset Privacy H กุหลาบโค้ง | AH9MAF 40KA18 45H0L14H626ซาติน Chrome40H โรส฿50,462
BEST 45H0L14R626 Mortise Lockset Privacy R Rose | AH9MAG 40KA 19 45H0L14R626ซาติน Chrome40H โรส฿50,625
BEST 45H0L15H626 ชุดล็อคร่อง Privacy Rose Contour | AH9MAH 40KA20 45H0L15H626ซาติน Chrome40H โรส฿47,668
BEST 45H0L15J626 ตัวล็อคความเป็นส่วนตัวแบบฝังตัว | AH9MAJ 40KA21 45H0L15J626ซาติน Chromeโล่ 40H฿48,624
BEST 45H0L16H626 Mortise Lockset Privacy Rose Satin Chrome | AH9MAK 40KA 22 45H0L16H626ซาติน Chrome40H โรส฿50,625
BEST 45H0L16R630 7/8 Mortise Lockset Privacy Rose Satin Stainless | AH9MAL 40KA 23 45H0L16R630 7/8เหล็กสแตนเลสซาติน40H โรส฿52,042
BEST 45H0L3H626 Mortise Lockset Privacy H Rose | AH9MAM 40KA 24 45H0L3H626ซาติน Chrome40H โรส฿50,625

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEST 45H7D14R626 Mortise Lockset Lever ห้องเก็บของ Mechancal
฿53,892 / หน่วย