ดีที่สุด 7kc27ab15dstk626 | คันโยกปรับมุมเบา Lockset Contour Angle Lever | 49m853 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BEST 7KC27AB15DSTK626 คันโยกสำหรับงานเบา Lockset Contour Angle Lever | AG6ZPE 49M853

BEST 7KC27AB15DSTK626 ตัวล็อคคันโยกสำหรับงานเบา Contour Angle Lever

In Stock
รายการ: AG6ZPE รุ่น: 7KC27AB15DSTK626อ้างอิงไขว้: 49M853

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿12,911 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.375 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ไฟคะแนน3 ชม.
เกรด1
จัดการวัสดุชุบสังกะสี
คีย์ไม่ใส่คีย์
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
ฟังก์ชัน Locksetทางเข้า
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetงานเบา
จำนวนปุ่ม0
จำนวนพิน7
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3 / 8 "ถึง 2"
Strike Dim2-3/4" x 1-1/8"
ประเภทการประท้วงลิปสไตรค์แบบโค้ง
สไตล์คันโยกมุมคอนทัวร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.59
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8301406030

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทแกนกระบอกสูบ: ไม่รวม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นStrike Dimเจาะตลับกุญแจเสร็จสิ้นประเภทการประท้วงสไตล์เกรดจัดการวัสดุประเภทสถานที่ราคา
BEST 7KC37D15DS3626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบา ก้านปรับมุม Contour | AG6YHX 49M858 7KC37D15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์1ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿15,754
BEST 7KC37D15DSTK626 ตัวล็อคคันโยกแบบ Light Duty ก้านปรับมุม Contour | AG6YHY 49M859 7KC37D15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์1ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿12,810
BEST 7KC37R15DS3626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบาสำหรับงานหนัก AG6YHZ 49M860 7KC37R15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์1ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿25,842
BEST 7KC37R15DSTK626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบา ก้านปรับมุมโค้ง AG6YJA 49M861 7KC37R15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์1ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿12,440
BEST 7KC30N15DS3626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบา ก้านปรับมุม Contour | AG6ZNZ 49M848 7KC30N15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์2ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿11,117
BEST 7KC30N15DSTK626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบาสำหรับคันโยกมุมโค้ง | AG6ZPA 49M849 7KC30N15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์2ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿9,365
BEST 7KC30L15DS3626 ตัวล็อคคันโยกแบบเบาสำหรับงานหนัก AG6ZPB 49M850 7KC30L15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "ซาติน Chromeลิปสไตรค์แบบโค้งคันโยกมุมคอนทัวร์2ชุบสังกะสีเชิงพาณิชย์฿11,960

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEST 7KC27AB15DSTK626 ตัวล็อคคันโยกสำหรับงานเบา Contour Angle Lever
฿12,911 / หน่วย