BESTCARE WH1754-FS-ANTL ตู้ดับเพลิงชนิดติดตั้งบนพื้นผิว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ดับเพลิง |
สีของตู้ | ขาว |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | เหล็ก |
ความจุ | 10 ปอนด์ |
ความลึก | 5.75 " |
ความสูง | 26.5 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
สไตล์การติดตั้ง | เมาท์พื้นผิว |
ความกว้าง | 11.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สไตล์การติดตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH1704-FS-ANTL | 26.75 " | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 11.75 " | ฿11,757 | ||
WH1724-FS-ANTL | 26.75 " | กึ่งปิดภาคเรียน | 11.75 " | ฿12,877 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.