BESTCARE WH2802SLPT-1.28 ฟลัชวาล์วชำระล้างด้วยมือ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วฟลัชวาล์วแบบแมนนวล |
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | Top |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการติดตั้ง | ห้องน้ำ |
แกลลอนต่อฟลัช | 1.28 |
ประเภทการจัดการ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ช่วงความดัน | 10 ถึง 100 psi |
หยาบใน | 10 " |
ข้อต่อ Spud | 1-1 / 2 " |
การออกแบบวาล์ว | กะบังลม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8481909085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | แกลลอนต่อฟลัช | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH2802SLPT-0.5 | ที่ปัสสาวะ | 0.5 | 3 / 4 " | ฿50,423 | ||
WH2802SLPT-1.6 | ห้องน้ำ | 1.6 | 1" | ฿50,423 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.