BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-36-5 สายพานลำเลียง ยาว 36' กว้าง 30
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานลำเลียง |
สามารถปรับความสูง | 31 1/2 "ถึง 44 1/2" |
ตลับ | ความแม่นยำ |
ความลึกของเตียง | 12 " |
ความกว้างของเตียง | 30 " |
เสร็จสิ้น | สี |
HP | 1.125 |
ขาต่อหน่วย | 22 |
ความจุโหลด | 100 ปอนด์ ต่อเท้าเชิงเส้น |
ชนิดเครื่องยนต์ | DC |
ระยะ | เดียว |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็ก |
เพลา Dia | 0.438 " |
ความเร็ว | 0 ถึง 120 ฟุตต่อนาที |
ประเภทขาตั้ง | ขากับล้อ |
สวิตซ์ | เปิด / ปิด (2) |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 585 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 8428390000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | HP | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
B / FP1.5-30-12-5 | . 375 | 30 " | ฿673,235 | |
B / FP1.5-30-24-5 | . 75 | 30 " | ฿1,148,287 | RFQ
|
B / FP1.5-30-48-5 | 1.5 | 30 " | ฿2,199,000 | RFQ
|
B / FP1.5-18-12-5 | . 375 | 18 " | ฿661,834 | |
B / FP1.5-18-24-5 | . 75 | 18 " | ฿1,176,314 | RFQ
|
B / FP1.5-18-36-5 | 1.125 | 18 " | ฿1,689,665 | RFQ
|
B / FP1.5-18-48-5 | 1.5 | 18 " | ฿2,183,310 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.