BETTER PACK BP333Plus พร้อมเครื่องจ่ายเทปฮีตเตอร์พร้อมฮีตเตอร์ 2
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปิดเทปปิดผนึกกล่องแบบตั้งโต๊ะ |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ความสูง | 12.5 " |
ความยาว | 19.5 " |
สูงสุด ความกว้างของเทป | 3" |
ความต้องการไฟฟ้า | ด้วยมือ |
ความยาวในการจัดส่งเทป | 1 ถึง 30 "หรือไม่ จำกัด |
ความกว้าง | 9.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8472909080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | การก่อสร้าง | ความสูง | ความยาว | สูงสุด ความกว้างของเทป | ความต้องการไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP555es | สีเทา | พลาสติก / เหล็ก | 12 " | 20 " | 3" | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 12.5 " | ฿66,428 | ||
BP555eSA | สีเทา | พลาสติก / โลหะ | 12 " | 20 " | 3" | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 12.5 " | ฿74,800 | ||
BP333 Plus | สีเทา | เหล็ก | 12.5 " | 19.5 " | 3" | ด้วยมือ | 9.5 " | ฿24,401 | ||
แพ็คเกอร์ 3S | สีเทา | เหล็ก | 6" | 14 " | 3" | ด้วยมือ | 6" | ฿9,899 | ||
BP500 | สีเทา | พลาสติก / โลหะ | 18 " | 12 " | 3" | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 10.5 " | ฿62,217 | ||
BP755eS | สีเทา | พลาสติก / โลหะ | 21 " | 10.5 " | 4" | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 9.5 " | ฿79,223 | ||
TS404 | ขาว | พลาสติก / โลหะ | 14 " | 5" | 1.5 " | ด้วยมือ | 7" | ฿10,029 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.