BIL-JAX 0127-006-0 ทาวเวอร์นั่งร้านเหล็กสูง 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นั่งร้านทาวเวอร์ |
ล้อ Dia. | 5" |
เสร็จสิ้น | ผงสีเหลือง |
ความยาว | 6" |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 10 ฟุต 6 " |
ความลึกโดยรวม | 29 " |
ความสูงโดยรวม | 6ft |
ความกว้างโดยรวม | 72 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 29 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 2 ถึง 4 ฟุต |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 72 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 29 " |
ความกว้าง | 29 " |
ความสูงในการทำงาน | 10-1 / 2 ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 66.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 7308400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ล้อ Dia. | ความยาว | ความกว้าง | ความจุโหลด | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-RU0716OR | 2 ถึง 16 ฟุต | 8" | 7ft | 60 " | 500 ปอนด์ | เหล็กอลูมิเนียม / ไม้อัดเหล็ก / โพลี | - | 15ft | ฿187,278 | RFQ
| |
ST-RU0721OR | 2 ถึง 21 ฟุต | 8" | 7ft | 60 " | 500 ปอนด์ | เหล็กอลูมิเนียม / ไม้อัดเหล็ก / โพลี | - | 22ft | ฿221,269 | RFQ
| |
0127-006-1 | 2 ถึง 6 ฟุต | 5" | 6" | 29 " | 1000 ปอนด์ | เหล็ก | 29 " | 9.5ft | ฿59,472 | RFQ
| |
0127-006-2 | 2 ถึง 11 1/2 ฟุต | 5" | 6" | 29 " | 1000 ปอนด์ | เหล็ก | 29 " | 15ft | ฿113,604 | RFQ
| |
0127-006-3 | 2 ถึง 17 ฟุต | 5" | 6" | 29 " | 1000 ปอนด์ | เหล็ก | 29 " | 20.5ft | ฿134,851 | RFQ
| |
ST-RU0711 | 2 ถึง 11 ฟุต | 8" | 7ft | 60 " | 500 ปอนด์ | เหล็ก | 60 " | 10ft | ฿93,436 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.