BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 ตารางยกขากรรไกร ความจุ 2000 Lb 28 x 48
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
HP | 1/2 |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 8-1 / 2 " |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เครื่องเขียน |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 28 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ยกสูง | 38-1 / 2 " |
ความเร็ววินาที | 24 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 208.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 8428100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
แอลทูเค-ทีที | 43 " | แท่นหมุนเป็นวงกลมในแนวนอนของเครื่องเล่นจานเสียง | 43 " | ฿225,178 | ||
L2K-3648 | 48 " | เครื่องเขียน | 36 " | ฿218,214 | ||
L2K-2848-H | - | - | - | ฿218,909 | RFQ
| |
L2K-3648-H | - | - | - | ฿239,272 | RFQ
| |
L2K-TT4444 | - | - | - | ฿254,545 | ||
L2K-TT4448 | - | - | - | ฿254,545 | ||
L2K-TT4848 | - | - | - | ฿254,545 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.