BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648 ตารางยกขากรรไกร ความจุ 3000 Lb 36 x 48
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
HP | 1 |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 8-5 / 8 " |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เครื่องเขียน |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ยกสูง | 42-5 / 8 " |
ความเร็ววินาที | 25 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 254.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 8428100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
L3K-2848 | 48 " | เครื่องเขียน | 28 " | ฿248,740 | ||
แอลทูเค-ทีที | 43 " | แท่นหมุนเป็นวงกลมในแนวนอนของเครื่องเล่นจานเสียง | 43 " | ฿285,000 | ||
L3K-2848-H | - | - | - | ฿241,818 | RFQ
| |
L3K-3648-H | - | - | - | ฿252,000 | RFQ
| |
L3K-พิเศษ | - | - | - | ฿290,181 | ||
L3K-TT4444 | - | - | - | ฿280,000 | ||
L3K-TT4448 | - | - | - | ฿292,727 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.