BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-V โต๊ะยกขากรรไกร 1ph 2200 Lb. 230v 1 เฟส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
HP | 1 |
ความจุโหลด | 2200 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 3-5 / 16 " |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 51 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | คงที่ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ยกสูง | 38-5 / 8 " |
ความเร็ววินาที | 11 |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 222.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 129.54 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | ความกว้างแพลตฟอร์ม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
LX-100N 115-V | 1 | 24 " | 115V | ฿268,023 | ||
LX-100N 230-v 3ph | 3 | 24 " | 230V | ฿270,833 | ||
LX-100N 480v 3 เฟส | 3 | 24 " | 480V | ฿270,833 | ||
LX-100W | 3 | 34.5 " | 230V | ฿286,251 | ||
แอลเอ็กซ์-100เอ็น | - | - | - | ฿280,000 | ||
LX-100N-230-1-F | - | - | - | ฿364,000 | RFQ
| |
LX-100N-230-1-H | - | - | - | ฿351,272 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.