BISHOP-WISECARVER UTTA1G2640 คู่มือการเชิงเส้น 2640mm L 26 Mm W 15.0 Mm H
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คู่มือการเชิงเส้น |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | 80 มม |
รูยึดจากปลายเพลา | 40 มม |
ขนาดรูยึด | 5.8mm |
จำนวนรูราง | 33 |
ความสูงโดยรวม | 15mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2640mm |
ความกว้างโดยรวม | 26mm |
ร่องน้ำ | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้นทางรถไฟ | ที่ราบ |
วัสดุราง | อลูมิเนียม |
ชั่วคราว พิสัย | -55 ไป 100 C |
ขนาดเกลียว | M5 |
ชนิดภาพเขียน | ซีรี่ส์ PW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 265.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7604291000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดรูยึด | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ร่องน้ำ | ขนาดเกลียว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTS1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | แข็ง | M5 | SW ซีรี่ส์ | ฿48,597 | RFQ
| |
UTTS2G2640 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | แข็ง | M8 | SW ซีรี่ส์ | ฿63,334 | RFQ
| |
UTTS3G2640 | 8.8mm | 30mm | 58mm | แข็ง | M8 | SW ซีรี่ส์ | ฿93,851 | RFQ
| |
UTTRS1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | แข็ง | M5 | SW ซีรี่ส์ | ฿47,866 | RFQ
| |
UTTRS2G2640 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | แข็ง | M8 | SW ซีรี่ส์ | ฿58,421 | RFQ
| |
UTTRS3G2640 | 8.8mm | 30mm | 58mm | แข็ง | M8 | SW ซีรี่ส์ | ฿84,455 | RFQ
| |
UTTA0G2640 | 4.8mm | 11mm | 20mm | อลูมิเนียม | M4 | ซีรี่ส์ PW | ฿13,691 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.