BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2005 ตัวลดความเร็ว C-Face Parallel 5 1
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
ตลับ | ลูกบอล / เข็ม |
เจาะ Dia | 5 / 8 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงสีดำเงา |
กรอบ | 56C |
วัสดุเกียร์ | เหล็ก |
ประเภทเกียร์ | ลาน / เดือย |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
อินพุต RPM | 1725 |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร |
สูงสุด ป้อน HP | 1.5 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 275.00 นิ้ว --lb. |
การติด | ตำแหน่งใดก็ได้ |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 339 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 5:1 |
จำนวนสเตจ | 2 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 1" |
ความสูงของเพลาขาออก | 4 13 / 16 " |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | 172 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | 258 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | 86 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | 57 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | 43 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | 129 นิ้ว --lb. |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.13 " |
โหลดมากเกินไป | 467 ปอนด์ |
วัสดุปีกนก | เหล็กชุบแข็ง |
การหมุน | กลับได้ |
ประเภทซีล | ลิปเดี่ยว |
การวางแนวเพลา | Parallel |
เพลาขาออกทึบ / กลวง | ของแข็ง |
ประเภทลดความเร็ว | ซี - เฟซ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | สูงสุด ป้อน HP | RPM เอาต์พุตที่กำหนด | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | โหลดมากเกินไป | อัตราส่วนที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-881-2004 | 64 นิ้ว --lb. | 1.5 | 457 | 43 นิ้ว --lb. | 32 นิ้ว --lb. | 96 นิ้ว --lb. | 425 ปอนด์ | 3.8:1 | ฿66,748 | |
060-881-2007 | 115 นิ้ว --lb. | 1.5 | 253 | 77 นิ้ว --lb. | 57 นิ้ว --lb. | 172 นิ้ว --lb. | 506 ปอนด์ | 6.8:1 | ฿61,428 | |
060-881-2012 | 199 นิ้ว --lb. | 1.5 | 146 | 133 นิ้ว --lb. | 100 นิ้ว --lb. | 299 นิ้ว --lb. | 573 ปอนด์ | 11.8:1 | ฿64,364 | |
060-881-2018 | 301 นิ้ว --lb. | 1.25 | 97 | 200 นิ้ว --lb. | 150 นิ้ว --lb. | 451 นิ้ว --lb. | 680 ปอนด์ | 17.8:1 | ฿64,315 | |
060-881-2018เอฟพีเอ็ม | 301 นิ้ว --lb. | 1.5 | 97 | 200 นิ้ว --lb. | 150 นิ้ว --lb. | 451 นิ้ว --lb. | 680 ปอนด์ | 17.8:1 | ฿68,886 | |
060-881-2029 | 452 นิ้ว --lb. | 1 | 60 | 301 นิ้ว --lb. | 226 นิ้ว --lb. | 678 นิ้ว --lb. | 838 ปอนด์ | 27.8:1 | ฿59,543 | |
060-881-2079 | 1195 นิ้ว --lb. | 0.5 | 22 | 855 นิ้ว --lb. | 642 นิ้ว --lb. | - | 1165 ปอนด์ | 79:1 | ฿68,217 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.