Bl 5201 2rs/c3 Prx | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 1300lb. หมายเลข | 35hy95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 1300lb. หมายเลข | AG4YRH 35HY95

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX ลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 1300lb. Nbr

In Stock
รายการ: AG4YRH รุ่น: 5201 2RS/C3 PRXข้ามอ้างอิง: 35HY95
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
฿620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
ความอดทน ABEC1
เจาะ Dia12mm
วัสดุกรงใยสังเคราะห์ความเร็วสูง
ความจุโหลดแบบไดนามิกยังไม่มีข้อความที่ 10230.909726
การหล่อลื่นจาระบี Polyrex EM
แม็กซ์ RPM17000
ภายนอก Dia.32 มม
วัสดุซีลยางไนไตรล์
กำลังรับน้ำหนักคงที่1300 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา
ชนิดภาพเขียนแถวคู่
ความกว้าง15.9mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)3.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.2
รหัส HS8482105060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.กำลังรับน้ำหนักคงที่ความกว้างราคา
BL BEARINGS 5200 ZZ/C3 PRX ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 850lb. | AG4YQY 35HY85 5200 ZZ / C3 PRX10mmยังไม่มีข้อความที่ 7117.1545921900030mm850 ปอนด์14.3mm฿555
BL BEARINGS 5201 ZZ/C3 PRX ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 1300lb. | เอจี4วายคิวแซด 35HY86 5201 ZZ / C3 PRX12mmยังไม่มีข้อความที่ 10230.9097261700032 มม1300 ปอนด์15.9mm฿584
BL BEARINGS 5202 ZZ/C3 PRX ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 1500lb. | เอจี4วายรา 35HY87 5202 ZZ / C3 PRX15mmยังไม่มีข้อความที่ 11565.3762121500035mm1500 ปอนด์15.9mm฿645
BL BEARINGS 5203 ZZ/C3 PRX ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 2000lb. | AG4YRB 35HY88 5203 ZZ / C3 PRX17mmยังไม่มีข้อความที่ 14679.1313461300040mm2000 ปอนด์17.5mm฿707
BL BEARINGS 5204 ZZ/C3 PRX ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 2700lb. | เอจี4วายอาร์ซี 35HY89 5204 ZZ / C3 PRX20mmยังไม่มีข้อความที่ 19572.1751281200047mm2700 ปอนด์20.6mm฿811
BL BEARINGS 5205 ZZ/C3 PRX ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 3200lb. | AG4YRD 35HY90 5205 ZZ / C3 PRX25mmยังไม่มีข้อความที่ 20906.641614980052mm3200 ปอนด์20.6mm฿881
BL BEARINGS 5206 ZZ/C3 PRX ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 4600lb. | AG4YRE 35HY91 5206 ZZ / C3 PRX30mmยังไม่มีข้อความที่ 28468.618368840062mm4600 ปอนด์23.8mm฿887

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX ลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 1300lb. Nbr
฿620 / หน่วย