จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BL BEARINGS 6001/C3 ตลับลูกปืนเรเดียล PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49

BL BEARINGS 6001/C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมเรเดียล PS 12 มม. 6001

In Stock
รายการ: AG4YTN รุ่น: 6001/C3ข้ามอ้างอิง: 35HZ49
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
฿170 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนเรเดียล
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งจุดเปิด
เจาะ Dia12mm
ความทนทานต่อการเจาะ+ 0 / -0.008 มม
วัสดุกรงเหล็กอัด
ความจุโหลดแบบไดนามิก1,150 ปอนด์
หมายเลขอุตสาหกรรม6001
แม็กซ์ RPM30000
ภายนอก Dia.28mm
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.009 มม
กำลังรับน้ำหนักคงที่540 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ความกว้าง8mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.8
ความยาวเรือ (ซม.)2.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.8
รหัส HS8482105044

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ RPMวัสดุแบริ่งเจาะ Diaภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนกำลังรับน้ำหนักคงที่ชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
BL BEARINGS 6000/C3 ตลับลูกปืนเรเดียล PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000เหล็ก10mm26mm+ 0 / -0.009 มม440 ปอนด์-8mm฿176
BL BEARINGS 6002/C3 ตลับลูกปืนเรเดียล PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000เหล็ก15mm32 มม+ 0 / -0.01 มม640 ปอนด์-9mm฿198
BL BEARINGS 6003/C3 ตลับลูกปืนเรเดียล PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000เหล็ก17mm35mm+ 0 / -0.01 มม730 ปอนด์-10mm฿214
BL BEARINGS 6004/C3 ตลับลูกปืนเรเดียล PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000เหล็ก20mm42mm+ 0 / -0.01 มม1,140 ปอนด์-12mm฿279
BL BEARINGS 6005/C3 ตลับลูกปืนเรเดียล PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000เหล็ก25mm47mm+ 0 / -0.01 มม1,320 ปอนด์-12mm฿361
BL BEARINGS 6006/C3 ตลับลูกปืนเรเดียล PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000เหล็ก30mm55mm+ 0 / -0.013 มม1,860 ปอนด์-13mm฿430
BL BEARINGS 6007/C3 ตลับลูกปืนเรเดียล PS 35mm 6007 | AG4YTV 35HZ55 6007 / C314000เหล็ก35mm62mm+ 0 / -0.013 มม2,310 ปอนด์-14mm฿477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BL BEARINGS 6001/C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมเรเดียล PS 12 มม. 6001
฿170 / หน่วย