จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BL BEARINGS R10 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79

BL BEARINGS R10 2RS ​​PRX มินิบอลแบริ่ง PS 16mm R10 2RS

In Stock
รายการ: AG4ZEX รุ่น: R10 2RS PRXอ้างไขว้: 35JC79

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿261 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนขนาดเล็ก
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งปิดผนึกสองครั้ง
เจาะ Dia0.625 "
ความทนทานต่อการเจาะ+ 0 / -0.0003 "
วัสดุกรงเหล็กอัด
ความจุโหลดแบบไดนามิก1,347 ปอนด์
หมายเลขอุตสาหกรรมอาร์ทู-10อาร์เอส
การหล่อลื่นจาระบี Polyrex EM
แม็กซ์ RPM22000
ภายนอก Dia.1.375 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.0004 "
วัสดุซีลยางสังเคราะห์ขึ้นรูปกับแผ่นเหล็ก
กำลังรับน้ำหนักคงที่734 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ความกว้าง0.343 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.87
ความยาวเรือ (ซม.)3.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.49
รหัส HS8482105048

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหล่อลื่นวัสดุแบริ่งเจาะ Diaแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนกำลังรับน้ำหนักคงที่ความกว้างราคา
BL BEARINGS R2 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 ปอนด์0.156 "฿159
BL BEARINGS R3 2RS ​​PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 ปอนด์0.196 "฿167
BL BEARINGS R4 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 ปอนด์0.196 "฿198
BL BEARINGS R6 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 ปอนด์0.281 "฿196
BL BEARINGS R8 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 ปอนด์0.312 "฿214
BL BEARINGS R12 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 ปอนด์0.437 "฿339
BL BEARINGS R14 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 22mm R14 2RS | AG4ZEZ 35JC81 R14 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.875 "170001.875 "+ 0 / -0.0004 "1,220 ปอนด์0.5 "฿432

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BL BEARINGS R10 2RS ​​PRX มินิบอลแบริ่ง PS 16mm R10 2RS
฿261 / หน่วย