Bl R3 Zz Prx | ตลับลูกปืนขนาดเล็ก Ps 5mm R3zz | 35jc62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BL BEARINGS R3 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62

BL BEARINGS R3 ZZ PRX มินิบอลแบริ่ง PS 5mm R3ZZ

In Stock
รายการ: AG4ZED รุ่น: R3 ZZ PRXอ้างไขว้: 35JC62
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
฿196 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนขนาดเล็ก
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งดับเบิ้ลชิลด์
เจาะ Dia0.187 "
ความทนทานต่อการเจาะ+ 0 / -0.0003 "
วัสดุกรงเหล็กอัด
ความจุโหลดแบบไดนามิก295 ปอนด์
หมายเลขอุตสาหกรรมอาร์ทูแซด
การหล่อลื่นจาระบี Polyrex EM
แม็กซ์ RPM48000
ภายนอก Dia.0.5 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.0003 "
โล่วัสดุเหล็ก
กำลังรับน้ำหนักคงที่110 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ความกว้าง0.196 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.5
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8482105044

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ RPMวัสดุแบริ่งเจาะ Diaภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนโล่วัสดุกำลังรับน้ำหนักคงที่ความกว้างราคา
BL BEARINGS R2 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2 ZZ PRX55000เหล็ก0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "เหล็ก50 ปอนด์0.156 "฿196
BL BEARINGS R4 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZ PRX54000เหล็ก0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "เหล็ก139 ปอนด์0.196 "฿196
BL BEARINGS R6 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZ PRX38000เหล็ก0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "เหล็ก315 ปอนด์0.281 "฿195
BL BEARINGS R8 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8 ZZ PRX29000เหล็ก0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "เหล็ก535 ปอนด์0.312 "฿196
BL BEARINGS R10 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZ PRX22000เหล็ก0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "เหล็ก734 ปอนด์0.343 "฿284
BL BEARINGS R12 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZ PRX19000เหล็ก0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "เหล็ก1,020 ปอนด์0.437 "฿352
BL BEARINGS R14 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 22mm R14ZZ | AG4ZEK 35JC68 R14 ZZ PRX17000เหล็ก0.875 "1.875 "+ 0 / -0.0004 "เหล็ก1,220 ปอนด์0.5 "฿432

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BL BEARINGS R3 ZZ PRX มินิบอลแบริ่ง PS 5mm R3ZZ
฿196 / หน่วย