Bl Ss1628 2rs Fm222 | ตลับลูกปืนเรเดียลสแตนเลส 16mm Ss1628 2rs | 35je21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BL BEARINGS SS1628 2RS FM222 ตลับลูกปืนเรเดียลสแตนเลส 16 มม. Ss1628 2rs | AG4ZKT 35JE21

BL BEARINGS SS1628 2RS FM222 ตลับลูกปืนเม็ดกลมเรเดียลสแตนเลส 16 มม. Ss1628 2rs

In Stock
รายการ: AG4ZKT รุ่น: SS1628 2RS FM222ข้ามอ้างอิง: 35JE21
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
฿835 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนเรเดียล
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทแบริ่งปิดผนึกสองครั้ง
เจาะ Dia0.625 "
ความทนทานต่อการเจาะ+ 0 / -0.0003 "
วัสดุกรงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความจุโหลดแบบไดนามิก2,109 ปอนด์
หมายเลขอุตสาหกรรมเอสเอส1628-2RS
การหล่อลื่นจาระบี
แม็กซ์ RPM5000
ภายนอก Dia.1.625 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.0004 "
วัสดุซีลยางสังเคราะห์ขึ้นรูปกับแผ่นเหล็ก
กำลังรับน้ำหนักคงที่1,150 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ความกว้าง0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)4.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.13
รหัส HS8482105048

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหล่อลื่นวัสดุแบริ่งประเภทแบริ่งแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนโล่วัสดุกำลังรับน้ำหนักคงที่ราคา
BL BEARINGS 6000 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 10 มม. 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์3400026mm+ 0 / -0.009 มมเหล็ก440 ปอนด์฿178
BL BEARINGS 6001 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์3000028mm+ 0 / -0.009 มมเหล็ก540 ปอนด์฿189
BL BEARINGS 6002 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 15 มม. 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์2800032 มม+ 0 / -0.01 มมเหล็ก640 ปอนด์฿214
BL BEARINGS 6003 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์2600035mm+ 0 / -0.01 มมเหล็ก730 ปอนด์฿233
BL BEARINGS 6004 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 20 มม. 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์2100042mm+ 0 / -0.01 มมเหล็ก1,140 ปอนด์฿304
BL BEARINGS 6005 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 25 มม. 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์1800047mm+ 0 / -0.01 มมเหล็ก1,320 ปอนด์฿359
BL BEARINGS 6006 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 30 มม. 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์1500055mm+ 0 / -0.013 มมเหล็ก1,860 ปอนด์฿453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BL BEARINGS SS1628 2RS FM222 ตลับลูกปืนเม็ดกลมเรเดียลสแตนเลส 16 มม. Ss1628 2rs
฿835 / หน่วย