Bl Ss61906 2rs Fm222 | 35jd91 ตลับลูกปืนเรเดียล | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BL BEARINGS SS61906 2RS FM222 ตลับลูกปืนเรเดียลสแตนเลส 30 มม. Ss61906 2rs | AG4ZJL 35JD91

BL BEARINGS SS61906 2RS FM222 ตลับลูกปืนเม็ดกลมเรเดียลสแตนเลส 30 มม. Ss61906 2rs

In Stock
รายการ: AG4ZJL รุ่น: SS61906 2RS FM222ข้ามอ้างอิง: 35JD91

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,992 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนเรเดียล
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทแบริ่งปิดผนึกสองครั้ง
เจาะ Dia30mm
ความทนทานต่อการเจาะ+ 0 / -0.01 มม
วัสดุกรงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความจุโหลดแบบไดนามิก1,630 ปอนด์
หมายเลขอุตสาหกรรมเอสเอส61906-2RS
การหล่อลื่นจาระบี
แม็กซ์ RPM17000
ภายนอก Dia.47mm
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.01 มม
วัสดุซีลยางสังเคราะห์ขึ้นรูปกับแผ่นเหล็ก
กำลังรับน้ำหนักคงที่1,130 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ความกว้าง9mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.9
ความยาวเรือ (ซม.)4.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.7
รหัส HS8482105052

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหล่อลื่นวัสดุแบริ่งประเภทแบริ่งแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนโล่วัสดุกำลังรับน้ำหนักคงที่ราคา
BL BEARINGS 6000 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 10 มม. 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์3400026mm+ 0 / -0.009 มมเหล็ก440 ปอนด์฿178
BL BEARINGS 6001 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์3000028mm+ 0 / -0.009 มมเหล็ก540 ปอนด์฿189
BL BEARINGS 6002 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 15 มม. 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์2800032 มม+ 0 / -0.01 มมเหล็ก640 ปอนด์฿214
BL BEARINGS 6003 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์2600035mm+ 0 / -0.01 มมเหล็ก730 ปอนด์฿233
BL BEARINGS 6004 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 20 มม. 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์2100042mm+ 0 / -0.01 มมเหล็ก1,140 ปอนด์฿304
BL BEARINGS 6005 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 25 มม. 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์1800047mm+ 0 / -0.01 มมเหล็ก1,320 ปอนด์฿359
BL BEARINGS 6006 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing เหล็กอัด 30 มม. 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXจาระบี Polyrex EMเหล็กดับเบิ้ลชิลด์1500055mm+ 0 / -0.013 มมเหล็ก1,860 ปอนด์฿453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BL BEARINGS SS61906 2RS FM222 ตลับลูกปืนเม็ดกลมเรเดียลสแตนเลส 30 มม. Ss61906 2rs
฿1,992 / หน่วย