แบล็คเบิร์น (ทีแอนด์บี) Adr60-22d | ขั้วต่อเครื่องกล 3ln46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLACKBURN (T&B) ADR60-22D Mechanical Connector Lug 600 kcmil ถึง 2 AWG | AH9KBK 3LN46

BLACKBURN (T&B) ADR60-22D Mechanical Connector Lug 600 kcmil ถึง 2 AWG

In Stock
รายการ: AH9KBK รุ่น: ADR60-22Dข้ามอ้างอิง: 3LN46
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
฿2,853 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อเครื่องกล
ประเภทการเชื่อมต่อLug พิกัดคู่
สไตล์หัวHex คู่
ความยาว5.31 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด ขนาดตัวนำ600 kcmil ควั่น
นาที. ขนาดตัวนำ2 AWG ควั่น
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนตัวนำ: 2
  • จำนวนหลุม: 2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์หัวความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BLACKBURN (T&B) ADR11 Mechanical Connector Lug 1/0 ถึง 14 AWG 1 Conductor | AH9KAV 3LN32 ADR11slotted1.47 "1/0 AWG ควั่น14 AWG แข็ง1 / 4 "0.63 "฿116
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 Mechanical Connector Lug 1/0 ถึง 14 AWG 2 Conductor | AH9KAW 3LN33 ADR11-21slotted1.47 "1/0 AWG ควั่น14 AWG แข็ง1 / 4 "1.22 "฿216
BLACKBURN (T&B) ADR2 Mechanical Connector Lug 2 ถึง 14 AWG 1 Conductor | AH9KAX 3LN 34 ADR2slotted1.16 "2 AWG ควั่น14 AWG แข็ง1 / 4 "0.5 "฿95
BLACKBURN (T&B) ADR21 Mechanical Connector Lug 2/0 ถึง 14 AWG 1 Conductor | AH9KAY 3LN35 ADR21slotted1.47 "2/0 AWG ควั่น14 AWG แข็ง1 / 4 "0.63 "฿125
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 Mechanical Connector Lug 2/0 ถึง 14 AWG 2 Conductor | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21slotted1.47 "2/0 AWG ควั่น14 AWG แข็ง1 / 4 "1.25 "฿241
BLACKBURN (T&B) ADR25 Mechanical Connector Lug 250 kcmil ถึง 6 AWG | AH9KBA 3LN37 ADR25เบ้า2"250 kcmil ควั่น6 AWG ควั่น5 / 16 "1"฿317
BLACKBURN (T&B) ADR25-21 Mechanical Connector Lug 250 kcmil ถึง 6 AWG | AH9KBB 3LN38 ADR25-21เบ้า2.56 "250 kcmil ควั่น6 AWG ควั่น3 / 8 "1.64 "฿554

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLACKBURN (T&B) ADR60-22D Mechanical Connector Lug 600 kcmil ถึง 2 AWG
฿2,853 / หน่วย