แบล็กเบิร์น (t&b) Btc3511 | ขั้วต่อเครื่องกล 350 Kcmil ถึง 1/0 Awg | 3ln76 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLACKBURN (T&B) BTC3511 Mechanical Connector 350 kcmil ถึง 1/0 AWG | AH9KBR 3LN76

BLACKBURN (T&B) BTC3511 Mechanical Connector 350 kcmil ถึง 1/0 AWG

In Stock
รายการ: AH9KBR รุ่น: BTC3511ข้ามอ้างอิง: 3LN76
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
฿3,095 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อเครื่องกล
ประเภทการเชื่อมต่อออฟเซ็ตตัง
สไตล์หัวแม่มด
ความยาว3.25 "
วัสดุทองแดงด้วยไฟฟ้า
สูงสุด ขนาดตัวนำ350 kcmil ควั่น
นาที. ขนาดตัวนำ1/0 AWG ควั่น
วัสดุสกรูเหล็กชุบสังกะสี
ขนาดสตั๊ด13 / 32 "
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนตัวนำ: 1
  • จำนวนหลุม: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์หัวความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BLACKBURN (T&B) BTC0208 Mechanical Connector Offset Tang 2 ถึง 8 AWG | AH9KBL 3LN71 BTC 0208slotted1.47 "2 AWG ควั่น8 AWG ควั่น17 / 64 "0.5 "฿322
BLACKBURN (T&B) BTC0614 Mechanical Connector Offset Tang 6 ถึง 14 AWG | AH9KBM 3LN72 BTC 0614slotted1.09 "6 AWG ควั่น14 AWG แข็ง13 / 64 "0.38 "฿284
BLACKBURN (T&B) BTC1014 Mechanical Connector Offset Tang 10 ถึง 14 AWG | AH9KBN 3LN73 BTC 1014slotted1"10 AWG ควั่น14 AWG แข็ง5 / 32 "0.31 "฿487
BLACKBURN (T&B) BTC1102 Mechanical Connector Offset Tang 1/0 ถึง 2 AWG | AH9KBP 3LN74 BTC 1102แม่มด1.48 "1/0 AWG ควั่น2 AWG ควั่น17 / 64 "0.63 "฿572
BLACKBURN (T&B) BTC3104 Mechanical Connector Offset Tang 3/0 ถึง 4 AWG | AH9KBQ 3LN75 BTC 3104แม่มด2.04 "3/0 AWG ควั่น4 AWG ควั่น13 / 32 "0.75 "฿787
BLACKBURN (T&B) BTC4102 Mechanical Connector Offset Tang 4/0 ถึง 2 AWG | AH9KBT 3LN77 BTC 4102แม่มด2.56 "4/0 AWG ควั่น2 AWG ควั่น11 / 32 "1"฿1,391
BLACKBURN (T&B) BTC5011 Mechanical Connector 500 kcmil ถึง 1/0 AWG | AH9KBU 3LN78 BTC 5011แม่มด4.25 "500 kcmil ควั่น1/0 AWG ควั่น13 / 32 "1.5 "฿2,629

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLACKBURN (T&B) BTC3511 Mechanical Connector 350 kcmil ถึง 1/0 AWG
฿3,095 / หน่วย