แบล็คเบิร์น (ทีแอนด์บี) แอล70 | 3lr08 | ขั้วต่อเครื่องกล | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl Connector Compact 4 ถึง 14 AWG 1 Conductor | AH9KBZ 3LR08

BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl Connector Compact 4 ถึง 14 AWG 1 Conductor

In Stock
รายการ: AH9KBZ รุ่น: L70อ้างอิงไขว้: 3LR08
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
฿231 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อเครื่องกล
ประเภทการเชื่อมต่อกะทัดรัด
สไตล์หัวslotted
ความยาว1.13 "
วัสดุทองแดงด้วยไฟฟ้า
สูงสุด ขนาดตัวนำ4 AWG ควั่น
นาที. ขนาดตัวนำ14 AWG แข็ง
วัสดุสกรูเหล็กชุบสังกะสี
ขนาดสตั๊ด9 / 32 "
ความกว้าง0.53 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนตัวนำ: 1
  • จำนวนหลุม: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์หัวความยาววัสดุสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BLACKBURN (T&B) L250 Mechanicl Connector Compact 250 kcmil ถึง 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250เบ้า1.95 "ทองแดงด้วยไฟฟ้า250 kcmil ควั่น6 AWG ควั่น13 / 32 "0.94 "฿1,093
BLACKBURN (T&B) ขั้วต่อ L35 Mechanicl Compact 8 ถึง 14 AWG 1 Conductor | AH9KBX 3LR06 L35slotted0.81 "ทองแดงด้วยไฟฟ้า8 AWG ควั่น14 AWG แข็ง13 / 64 "0.38 "฿171
BLACKBURN (T&B) L400-BB Mechanical Connector 500 kcmil ถึง 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07 L400-บีบีซ็อกเก็ต Slotted3"บรอนซ์500 kcmil ควั่น4/0 AWG ควั่น9 / 16 "1.41 "฿2,642

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl Connector Compact 4 ถึง 14 AWG 1 Conductor
฿231 / หน่วย