แบล็คเบิร์น (t&b) Stc3104 | 3lt07 | ขั้วต่อเครื่องกล | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLACKBURN (T&B) STC3104 Mechanical Connector Straight Tang 3/0 ถึง 4 AWG | AH9KCE 3LT07

BLACKBURN (T&B) STC3104 Mechanical Connector Straight Tang 3/0 ถึง 4 AWG

In Stock
รายการ: AH9KCE รุ่น: STC3104ข้ามอ้างอิง: 3LT07

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,903 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อเครื่องกล
ประเภทการเชื่อมต่อตรง Tang
สไตล์หัวแม่มด
ความยาว2.25 "
วัสดุทองแดงด้วยไฟฟ้า
สูงสุด ขนาดตัวนำ3/0 AWG ควั่น
นาที. ขนาดตัวนำ4 AWG ควั่น
วัสดุสกรูเหล็กชุบสังกะสี
ขนาดสตั๊ด13 / 32 "
ความกว้าง0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนตัวนำ: 1
  • จำนวนหลุม: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์หัวความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BLACKBURN (T&B) L125BB Mechanical Connector Straight Tang 1/0 ถึง 8 AWG | AH9KBV 3LR04 แอล125บีบีเบ้า1.5 "1/0 AWG ควั่น8 AWG แข็ง21 / 64 "0.73 "฿501
BLACKBURN (T&B) STC0208 Mechanical Connector Straight Tang 2 ถึง 8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208แม่มด1.47 "2 AWG ควั่น8 AWG ควั่น17 / 64 "0.5 "฿411
BLACKBURN (T&B) STC0414 Mechanical Connector Straight Tang 4 ถึง 14 AWG | AH9KCB 3LT04 STC0414slotted1.25 "4 AWG ควั่น14 AWG แข็ง17 / 64 "0.5 "฿266
BLACKBURN (T&B) STC0614 Mechanical Connector Straight Tang 6 ถึง 14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614slotted1.14 "6 AWG ควั่น14 AWG แข็ง13 / 64 "0.38 "฿442
BLACKBURN (T&B) STC1102 Mechanical Connector Straight Tang 1/0 ถึง 2 AWG | AH9KCD 3LT06 STC1102แม่มด1.94 "1/0 AWG ควั่น2 AWG ควั่น17 / 64 "0.63 "฿964
BLACKBURN (T&B) STC5011 Mechanical Connector 500 kcmil ถึง 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08 STC5011แม่มด3.88 "500 kcmil ควั่น1/0 AWG ควั่น13 / 32 "1.5 "฿4,767

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLACKBURN (T&B) STC3104 Mechanical Connector Straight Tang 3/0 ถึง 4 AWG
฿1,903 / หน่วย