Blickle B-alth 125k-12 | ลูกล้อโพลียูรีเทน เหลือง | 19yp94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE B-ALTH 125K-12 Rigid Plate Caster Polyurethane Yellow | AF6MYF 19 ปี 94

BLICKLE B-ALTH 125K-12 ล้อเพลทแข็ง Polyurethane Yellow

In Stock
รายการ: AF6MYF รุ่น: B-ALTH 125K-12ข้ามอ้างอิง: 19YP94
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
฿2,710 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
ประเภทเบรกล็อคทั้งหมด
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักอลูมิเนียม
durometer92 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูC
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3/4 x 2-13/16"
โหลดคะแนน400 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3/4 x 3-1/16"
ความสูงโดยรวม6.125 "
วัสดุแกนล้อจานอลูมิเนียม
ล็อคล้อจานไม่รวมล็อค
วัสดุล้อจานล้อยูรีเทน
ขนาดแผ่น2-1/2" x 3-5/8"
ความหนาของแผ่น1 / 8 "
ประเภทแผ่นC
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองMfr. เลขที่ ALTH 125 / 15K-B10
รัศมีการหมุน0"
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเหลือง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
ความกว้างล้อ1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8302200000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ไม่ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นราคา
BLICKLE B-POW 100K-FK ล้อจานแข็ง 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWC 22N049 บี-พาว 100K-FK2-1 / 8 x 3 นิ้ว300 ถึง 999 ปอนด์ไนลอน330 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"฿1,868
BLICKLE B-POW 125K-FK ล้อจานแข็ง 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB6VWE 22N051 บี-พาว 125K-FK2-1 / 8 x 3 นิ้ว300 ถึง 999 ปอนด์ไนลอน330 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"฿2,069
BLICKLE BH-GSPO 80K Rigid Plate Caster 1540 Lb 3-1 / 8 Inch Diameter | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 นิ้ว1000 ถึง 2999 ปอนด์ไนลอน1540 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"฿3,368
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 Rigid Plate Caster 1540 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 นิ้ว1000 ถึง 2999 ปอนด์ไนลอน1540 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"฿3,973
BLICKLE BS-GSPO 101K ล้อจานแข็ง 3300 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWR 22N074 สบ-ปสก.101ก3-1/16 x 4-1/8"3000 ถึง 5999 ปอนด์ไนลอน3300 ปอนด์7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"฿8,611
BLICKLE BS-GSPO 125K ล้อจานแข็ง 3850 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB6VWV 22N077 สบ-ปสก.125ก3-1/16 x 4-1/8"3000 ถึง 5999 ปอนด์ไนลอน3850 ปอนด์7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"฿7,975
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 ล้อจานแข็ง 5500 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 / 8 นิ้ว | AB6VWY 22N080 BS-GSPO150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 ถึง 5999 ปอนด์ไนลอน5500 ปอนด์9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"฿13,085

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE B-ALTH 125K-12 ล้อเพลทแข็ง Polyurethane Yellow
฿2,710 / หน่วย