Blickle Bp 267r | ลูกล้อลมแข็ง 550 Lb 10-1/4in | 22n204 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE BP 267R Rigid Pneumatic Caster 550 Lb 10-1 / 4in | AB6VZE 22N204

BLICKLE BP 267R ล้อลมแบบแข็ง 550 Lb 10-1/4in

In Stock
รายการ: AB6VZE รุ่น: BP 267Rอ้างไขว้: 22N204
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
฿8,436 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อนิวเมติกแข็ง
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูD
ฮับสีสีเทา
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับเป็นศูนย์กลาง
ความกว้างของฮับ2-15 / 16 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว5-1/2 x 5-1/2"
โหลดคะแนน550 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 8 "
ประเภทการติดตั้งจาน
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก5-1/2 x 5-1/2"
ความสูงโดยรวม12.125 "
ขนาดแผ่น4-3/4 x 8-11/16"
ความหนาของแผ่น0.157 "
ประเภทแผ่นD
เร่4
ขอบยาง Dia.5"
ความหนาของยาง2-1 / 2 "
เหยียบซิกแซก
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10.25 "
ความกว้างล้อ3.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.35
ความสูงของเรือ (ซม.)30.73
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE BP 267R ล้อลมแบบแข็ง 550 Lb 10-1/4in
฿8,436 / หน่วย